Șurubelniță fină cu fantă electrică PicoFinish® 3,5 mm x 65 mm

Cod articol.: 42471
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi cu fantă (SL)
Recomandat pentru test de tensiune nu
Lungimea totală L 167 mm
Lungimea lamei l1 65 mm
Material oţel crom-vanadiu
Standard DIN EN IEC 60900
Denumirea producătorului PicoFinish® electric
Verificat până la 1.000 V
Serie PicoFinish® electric
Sigiliu de calitate și testare VDE
Politică / etichetare Marcaj CE
Culoarea galben; roşu
Execuție dreaptă
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Lungimea mânerului 102 mm
Mărime antrenare, Pentru șuruburi cu fantă (SL) 3,5
Particularitate, Pentru șuruburi cu fantă (SL) Lamă rotundă
Diametrul lamei 3,5 mm
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă brunat
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 42471
EAN / GTIN 4010995424718
Număr producător 42471
L-Număr L60070 4136
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Facilitează manipularea: Capacul rotativ extra-lung permite o ghidare optimă
  • Vă sporește eficiența: Conceptul de dimensiune a mânerului șurubelniței pentru un echilibru optim între precizie și control
  • Vă oferă protecție completă: Fiecare unealtă a fost testată individual la 10.000 V AC și aprobată pentru 1.000 V AC
  • Creșteți precizia: Lucru sensibil și transmitere controlată a puterii datorită mânerului subțire cu zonă de prindere moale
  • Provocarea în înșurubarea mecanică de precizie este de a lucra cu precizie și sensibilitate fără a deteriora piesa de prelucrat
  • Șurubelnițele fine PicoFinish® de la Wiha sunt ideale pentru lucrări fine și filigranate în sectorul electric și al mecanicii de precizie, precum și în sectorul hobby și al construcțiilor de machete, datorită mânerelor lungi și subțiri și a zonei de rotire rapidă
  • Designul ergonomic al mânerului cu zonă moale permite o muncă confortabilă
  • Întoarcerea sensibilă și rapidă este susținută de capacul de întoarcere cu funcționare lină
  • În plus, simbolurile de șurubelniță imprimate pe capacul șurubului facilitează selectarea profilului de șurubelniță potrivit
  • Șurubelnițele cu lama fină izolată sunt supuse unor teste de rutină în conformitate cu standardul internațional IEC 60900 și permit lucrul în siguranță în apropierea unor piese sub tensiune de până la 1.000 V AC

Caracteristică:

  • Certificat VDE: da
  • Unealtă electrică: da
  • Grosime de tăiere 1 (mm): 0,6 mm
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Fante 1 (mm): 3,5 mm
  • Diametrul lamei rotunde (mm): 3,5 mm
  • Diametru mâner (mm): 18 mm
  • Lungime totală (mm): 167 mm
  • Lungimea lamei vizibile (mm): 65 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr