Giravite di precisione Picofinish® electric A taglio 3.5 mm x 65 mm ()

Codice art.: 42471
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
Uscita Per viti con intaglio (SL)
Per rilevamento di tensione no
Lunghezza complessiva L 167 mm
Lunghezza lama l1 65 mm
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Normativa DIN EN IEC 60900
Denominazione originale prodotto PicoFinish® electric
Test effettuato fino a 1.000 V
Serie PicoFinish® electric
Sigillo di qualità e test VDE
Direttiva / Etichettatura Marcatura CE
Colore giallo; rosso
Esecuzione forma diritta
Proprietà impugnatura Es. ergonomica; es. antiscivolo
Tipo di maniglia Maniglia standard
Lunghezza dell’impugnatura 102 mm
Attacco grande, Per viti con intaglio (SL) 3,5
Particolarità, Per viti con intaglio (SL) Lama circolare
Diametro lama 3,5 mm
Tipo di prodotto Giravite
Superficie es. brunita
Trasmissione Impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 42471
EAN / GTIN 4010995424718
Codice del produttore 42471
Numero-L L60070 4136
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Migliore maneggevolezza: La calotta girevole particolarmente lunga consente una guida ottimale.
  • Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature dei giravite per un equilibrio ottimale tra precisione e controllo.
  • Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
  • Aumento della precisione: Per più sensibilità nel lavoro e per la trasmissione controllata della forza grazie all'impugnatura slanciata con zona Softgrip.
  • Impiego: Ideale per lavori di precisione e delicati nell'elettrotecnica e su componenti sotto tensione elettrica.
  • Anyag: Acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, brunito, isolato
  • La sfida per le operazioni con le viti nella meccanica di precisione consiste nel lavorare in modo preciso e sensibile senza danneggiare il pezzo. Grazie alle loro lunghe e slanciate impugnature e alla zona di rotazione rapida, i giravite di precisione PicoFinish® di Wiha sono ideali per svolgere lavori che richiedono delicatezza nel settore elettrico e della meccanica di precisione e in quello dell'hobbistica e della modellistica. L'ergonomico design dell'impugnatura con zona morbida consente di lavorare comodamente. La rotazione rapida effettuata con delicatezza viene favorita dalla scorrevole calotta girevole. I simboli di giravite applicati sulla calotta girevole facilitano inoltre la scelta del giravite con il profilo giusto per il lavoro da svolgere. I giravite di precisione isolati vengono sottoposti a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consentono di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

Proprietà:

  • Certificato VDE: Si
  • Strumenti per l'elettricità: Si
  • Spessore del tagliente 1 (mm): 0.6
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • A taglio 1 (mm): 3.5
  • Diametro lama circolare (mm): 3.5
  • Diametro dell'impugnatura (mm): 18
  • Lunghezza totale (mm): 167
  • Lunghezza lama visibile (mm): 65
  • con batteria / batteria ricaricabile: No