{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Kształt szczęk | Szerokie | |
| Wykonanie szczęk | Wyżłobione | |
| Możliwość użycia do | Żyła pojedyncza; Wiązka przewodów | |
| Maks. przekrój poprzeczny, Żyła pojedyncza | 16 mm2 | |
| Maks. przekrój poprzeczny, Wiązka przewodów | 16 mm2 | |
| Usuwanie izolacji dla min. przekroju przewodu | 0,03 mm2 | |
| Usuwanie izolacji dla maks. przekroju przewodu | 16 mm2 | |
| Nastawienie | automatyczne | |
| Usuwanie izolacji dla min. przekroju przewodu AWG | 32 | |
| Usuwanie izolacji dla maks. przekroju przewodu AWG | 5 | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do ściągania izolacji | |
| Właściwości | Funkcja odizolowywania; Funkcja cięcia; Śruba oporowa regulowana | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | matt; wersja lakierowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Długość całkowita L | 200 mm |
| Numer artykułu | 42062 | |
| EAN / GTIN | 4010995420628 | |
| Numer producenta | 42062 | |
| Numer L | L60070 3811 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |