Automatický odizolovací nástroj 0,03 - 16 mm² 200 mm, 8″

Artiklové číslo: 42062
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva červená; Černá
Tvar čelistí/svěrné čelisti Široký
Provedení čelistí/svěrné čelisti Vybrání
Vhodné pro Jednotlivý vodič; Vícenásobný vodič
Průřez max., Jednotlivý vodič 16 mm2
Průřez max., Vícenásobný vodič 16 mm2
Odizolování průřezu vodiče min. 0,03 mm2
Odizolování průřezu vodiče max. 16 mm2
Nastavení Automatický systém
Odizolování průřezu vodiče AWG min. 32
Odizolování průřezu vodiče AWG max. 5
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Odizolovací kleště
Vlastnosti Funkce odizolování; Funkce řezání; Nastavitelný dorazový šroub
Materiál Ocel
Povrch Matná; lakované
Výrobní proces Kalené
Celková délka L 200 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 42062
EAN / GTIN 4010995420628
Číslo výrobce 42062
L-číslo L60070 3811
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: Automatické odizolovací kleště pro velkou šířku svazku kabelů 0,03 – 16 mm²
  • Šetří zdraví: Přiložený tlumič pro velké průřezy kabelů k redukci zpětného rázu a ochraně zápěstí
  • Sníží vaše náklady: Trvanlivý a robustní díky kovové řezací vložce
  • Šetří čas: Rychlá výměna břitů díky okamžitě dostupným náhradním dříkům v rukojeti
  • Použití: Ke zkracování, odpláštění a odizolování kabelů mezi 0,03 – 16 mm²
  • „Snadné odizolování“ slibují automatické odizolovací kleště Wiha
  • Pomocí funkce řezání mohou být kabely zkráceny na požadovanou délku
  • Navíc integrovaná ochrana rukou na střihacím břitu předchází poraněním a díky automatické uzavírací funkci brání náhodnému poškození kabelů v kabelovém svazku
  • Jen pomocí kleští je možné odizolování kabelů v rozmezí mezi 0,03 – 16 mm²
  • Navíc nastavitelný délkový doraz umožňuje přesnou práci
  • Dále se odizolovací kleště vyznačují velmi tichou prací
  • Ke snížení zpětného rázu při odizolování velkých průměrů kabelů od 6 mm² a k ochraně zápěstí může být do kleští vložen přiložený tlumič
  • Dále jsou okamžitě po ruce náhradní nože a pomůcky k výměně umístěné v rukojeti
  • Po aretaci rukojetí je třeba odizolovací kleště úsporně a bezpečně zajistit, a tím jsou optimálně vhodné pro mobilní použití

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ano
  • ESD článek: Ne
  • Celková délka (mm): 200 mm
  • Celková délka (Palec): 8″
  • Rozsah odizolování průřez min (mm²): 0.03 mm²
  • Rozsah odizolování průřez max (mm²): 16 mm²
  • Rozsah odizolování průřez min – max (mm²): 0.03 - 16
  • Rozsah odizolování min (AWG): 32
  • Rozsah odizolování max (AWG): 5
  • Rozsah odizolování min - max (AWG): 32 - 5
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne