Automatisk afisoleringsværktøj 0,03 - 16 mm² 200 mm, 8"

Art.-nr.: 42062
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype skærende tang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 42062
EAN/GTIN 4010995420628
Producentnummer 42062
L-nummer L60070 3811
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Øger effektiviteten: Automatisk afisoleringstang til stor båndbredde på kabler fra 0,03 til 16mm².
  • Din sundhed skånes: Medfølgende dæmper til store kabeltværsnit til reduktion af rekyl og beskyttelse af håndleddet.
  • Reducerer omkostningerne: Lang levetid og robust takket være skæreindsatsen i metal.
  • Sparer tid: Hurtigere udskiftning af skærene via de anvendelsesklare reserveklinger i grebet.
  • Anvendelse: Til afkortning og afisolering af kabler fra 0,03 - 16mm².
  • Ablängen von flexiblen Leitern bis 16 mm² und starren Leitern bis 6 mm²
  • Afisolering af yderkappe
  • Abisolieren von 0,03 - 16 mm²
  • Indstilleligt længdeanslag
  • Indeholder en dæmper, der kan indsættes
  • Udskiftelig skæreindsats
  • Den automatiske afisoleringstang fra Wiha gør det let at afisolere. Med skærefunktionen kan man afkorte kabler i den ønskede længde. Endvidere forebygger den integrerede håndbeskyttelse ved skæret tilskadekomst og forhindrer med den automatiske lukkefunktion, at en ledning i ledningsnettet beskadiges. Man kan afisolere kabler i området fra 0,03 - 16mm² med en og samme tang. Det indstillelige længdeanslag gør endvidere arbejdet mere præcist. Afisoleringstangen er også meget støjsvag. For at reducere tilbageslaget og skåne håndleddet ved afisolering af større kabeltværsnit fra 6mm² kan den medfølgende dæmper sættes ind i tangen. Der findes reservebits og hjælpemidler til udskiftning i grebet, som er til rådighed øjeblikkeligt. Efter fastgørelse af grebene er afisoleringstangen låst pladsbesparende og sikkert, og den er således optimal til mobilt arbejde.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Ja
  • ESD-artikel: Nej
  • Total længd (mm): 200
  • Total længd (Tomme): 8″
  • Afisoleringsområde tværsnit min (mm²): 0.03
  • Afisoleringsområde tværsnit maks (mm²): 16
  • Afisoleringsområde tværsnit min – max (mm²): 0.03 - 16
  • Stripping area min (AWG): 32
  • Stripping area max (AWG): 5
  • Stripping area min - max (AWG): 32 - 5
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej