• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abisolierwerkzeug automatisch 0,03 - 16 mm² 200 mm, 8″

Artikel-Nr.: 42062
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe rot; schwarz
Form Backen/ Maul breit
Ausführung Backen/ Maul ausgekehlt
geeignet für Einzelleiter; Mehrfachleiter
Querschnitt max., Einzelleiter 16 mm2
Querschnitt max., Mehrfachleiter 16 mm2
Abisolieren für Leiterquerschnitt min. 0,03 mm2
Abisolieren für Leiterquerschnitt max. 16 mm2
Einstellung automatisch
Abisolieren für Leiterquerschnitt AWG min. 32
Abisolieren für Leiterquerschnitt AWG max. 5
Inhalt Einzelteil
Produktart Abisolierzange
Eigenschaften Abisolierfunktion; Schneidfunktion; verstellbare Anschlagschraube
Material Stahl
Oberfläche lackiert; matt
Herstellungsverfahren gehärtet
Länge gesamt L 200 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 42062
EAN / GTIN 4010995420628
Herstellernummer 42062
L-Nummer L60070 3811
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Automatische Abisolierzange für eine große Bandbreite an Kabeln von 0,03 - 16 mm².
  • Schont Ihre Gesundheit: Beigelegter Dämpfer für große Kabelquerschnitte zur Reduzierung des Rückschlags und Schonung der Handgelenke.
  • Senkt Ihre Kosten: Langlebig und robust durch metallischen Schneideeinsatz.
  • Spart Zeit: Schneller Austausch der Schneiden durch sofort verfügbare Ersatzklingen im Griff.
  • Anwendung: Zum Ablängen, Abmanteln und Abisolieren von Kabeln zwischen 0,03 - 16mm².
  • Ablängen von flexiblen Leitern bis 16 mm² und starren Leitern bis 6 mm²
  • Abmanteln
  • Abisolieren von 0,03 - 16 mm²
  • Verstellbarer Längenanschlag von 3 - 21 mm
  • Einsetzbarer Dämpfer enthalten
  • Wechselbarer Schneideeinsatz im Griff enthalten
  • ″Abisolieren leicht gemacht″ verspricht die automatische Abisolierzange von Wiha. Mithilfe der Schneidfunktion können Kabel auf die gewünschte Länge abgelängt werden. Zudem beugt der integrierte Handschutz an der Schneide Verletzungen vor und verhindert dank der automatischen Schließfunktion, dass keine Kabel im Kabelbaum versehentlich beschädigt werden. Mit nur einer Zange ist das Abisolieren von Kabeln im Bereich zwischen 0,03 - 16mm² möglich. Präzises Arbeiten ermöglicht zudem der verstellbare Längenanschlag. Weiterhin zeichnet sich die Abisolierzange durch besonders geräuscharmes Arbeiten aus. Um beim Abisolieren großer Kabelquerschnitte ab 6mm² den Rückschlag zu reduzieren und die Handgelenke zu schonen, kann der beigelegte Dämpfer in die Zange eingesetzt werden. Weiterhin sind die im Griff enthaltenen Ersatzmesser und Austauschhilfen sofort zur Hand. Nach Arrietierung der Griffe ist die Abisolierzange platzsparend und sicher verriegelt und damit optimal für den mobilen Einsatz geeignet.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • Gesamtlänge (mm): 200 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 8″
  • Abisolierbereich Querschnitt min (mm²): 0.03 mm²
  • Abisolierbereich Querschnitt max (mm²): 16 mm²
  • Abisolierbereich Querschnitt min – max (mm²): 0.03 - 16
  • Abisolierbereich min (AWG): 32
  • Abisolierbereich max (AWG): 5
  • Abisolierbereich min - max (AWG): 32 - 5
  • mit Batterie / Akku: Nein