{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Forma fălcilor/gura | Lat | |
| Execuția obrajilor/gurii | Canelat | |
| Recomandat pentru | Monoconductor; Multiconductor | |
| Secțiune transversală max., Monoconductor | 16 mm2 | |
| Secțiune transversală max., Multiconductor | 16 mm2 | |
| Dezizolare pentru secțiunea transversală a conductorului min. | 0,03 mm2 | |
| Dezizolare pentru secțiunea transversală a conductorului max. | 16 mm2 | |
| Reglare | automat | |
| Dezizolare pentru secțiune transversală conductor AWG min. | 32 | |
| Dezizolare pentru secțiune transversală conductor AWG max. | 5 | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Sculă pentru dezizolarea firelor | |
| Caracteristici | Funcţie dezizolare; Funcţie debitare; Şurub opritor reglabil | |
| Material | Oţel | |
| Suprafaţă | matt; vopsit | |
| Procesul de fabricație | Călit | |
| Lungimea totală L | 200 mm |
| Cod articol | 42062 | |
| EAN / GTIN | 4010995420628 | |
| Număr producător | 42062 | |
| L-Număr | L60070 3811 | |
| Producător/responsabil | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |