{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | rojo; negro | |
| Forma mordazas / boca | Ancho/a | |
| Versión mordaza/boca | Con acanalado | |
| Aptitud para | Conductor individual; Conductores múltiples | |
| Sección transversal máx., Conductor individual | 16 mm2 | |
| Sección transversal máx., Conductores múltiples | 16 mm2 | |
| Pelado de cables para sección transversal de conductores mín. | 0,03 mm2 | |
| Pelado de cables para sección transversal de conductores máx. | 16 mm2 | |
| Ajuste | automática | |
| Pelado de cables para sección transversal de conductores AWG mín. | 32 | |
| Pelado de cables para sección transversal de conductores AWG máx. | 5 | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicates pelacables | |
| Características | Función aislante; Función de corte; Tornillo de tope regulable | |
| Material | Acero | |
| Superficie | Mate; lacado/a | |
| Procedimiento de fabricación | Material endurecido | |
| Longitud total L | 200 mm |
| Número de artículo | 42062 | |
| EAN / GTIN | 4010995420628 | |
| Número del fabricante | 42062 | |
| Número L | L60070 3811 | |
| Fabricante/responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |