Outil de dénudage 0,03 - 16 mm² 200 mm, 8″

Réf.: 42062
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
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur Rouge; noir
Forme mors/mâchoire largeur
Exécution des mors/mâchoires avec dégagement
Pour conducteur simple; conducteur multiple
Section max., conducteur simple 16 mm2
Section max., conducteur multiple 16 mm2
Dénudage pour section de conducteur min. 0,03 mm2
Dénudage pour section de conducteur max. 16 mm2
Paramètre automatique
Dénudage pour section de conducteur AWG min. 32
Dénudage pour section de conducteur AWG max. 5
Sommaire pièce unique
Type de produit pince à dénuder
Caractéristiques fonction de dénudage; fonction de coupe; vis de butée réglable
Matériau Acier
Surface Aspet mat; avec vernis
Procédé de fabrication trempage
Longueur totale L 200 mm

Identification et classification

Référence article 42062
EAN / GTIN 4010995420628
Réf. fabricant 42062
Article hors catalogue L60070 3811
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Pince à dénuder automatique pour une grande plage de câbles de 0,03 – 16 mm².
  • Prend soin de votre santé: Un amortisseur est fourni pour les grandes sections de câble afin de réduire le contrecoup et de ménager le poignet.
  • Réduit vos coûts: Durable et robuste grâce à un support de coupe métallique.
  • Gain de temps: Remplacement rapide des taillants grâce aux lames de remplacement disponibles dans la poignée.
  • Application: Pour la coupe, le dégainage et le dénudage de câbles entre 0,03 et 16 mm².
  • Ablängen von flexiblen Leitern bis 16 mm² und starren Leitern bis 6 mm²
  • Dégainer
  • Abisolieren von 0,03 - 16 mm²
  • Butée longitudinale réglable
  • Amortisseur intégré
  • Support de coupe interchangeable
  • La pince à dénuder automatique de Wiha garantit un « dénudage facile ». Les câbles peuvent être coupés à la longueur souhaitée à l'aide de la fonction de coupe. Par ailleurs, la protection pour la main intégrée au niveau du taillant protège contre les blessures et, grâce à sa fonction de fermeture automatique, elle permet d'éviter l'endommagement involontaire de câbles dans le faisceau de câbles. Le dénudage de câbles allant de 0,03 à 16 mm² est possible avec une seule pince. La butée en longueur réglable permet en outre de travailler avec précision. La pince à dénuder se caractérise également par un travail particulièrement silencieux. Afin de réduire le contrecoup lors du dénudage de grandes sections de câble à partir de 6 mm² et de ménager le poignet, il est possible d'utiliser l'amortisseur joint dans la pince. Par ailleurs, la cassette à dénuder contenue dans le manche et les outils de remplacement sont immédiatement à portée de main. Une fois les manches bloqués, la pince à dénuder est verrouillée de manière sûre et peu encombrante et ainsi parfaitement adaptée pour vos interventions en déplacement.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • Longueur totale (mm): 200 mm
  • Longueur totale (Pouce): 8″
  • Zone de dénudage, coupe transversale min (mm²): 0.03 mm²
  • Zone de dénudage, coupe transversale max (en mm²): 16 mm²
  • Zone de dénudage, coupe transversale min – max (en mm²): 0.03 - 16
  • Zone de dénudage min (AWG): 32
  • Zone de dénudage max (AWG): 5
  • Zone de dénudage min - max (AWG): 32 - 5
  • avec pile / accumulateur: Non