40 T Śruba pomiarowa z precyzyjnym wskazaniem, bez regulacji precyzyjnej. 1003, 150-200

Nr art.: 4154021
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria Micromar 40 T
Oznaczenie producenta Micromar 40 T
Opakowanie Etui
Równoległość powierzchni pomiarowych 2 µm
Płaskość powierzchni pomiarowych 0,2 µm
Izolowana osłona dłoni nie
Wymienne wkładki pomiarowe nie
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Z czujnikiem zegarowym / precyzyjnym czujnikiem wskaźnikowym tak
Odczyt czujnika zegarowego / precyzyjnego czujnika wskaźnikowego 0,001 mm
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Okrągłe powierzchnie pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Dokładność ± 1 µm
Pomiar siły maks. 7,5 N
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 150 mm
Maks. zakres pomiarowy 200 mm
Norma DIN 863-3
Protokół kontrolny tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4154021
EAN / GTIN 4059192004767
Numer producenta 4154021
Numer L L40080 3188
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Elementy obsługowe i wyświetlacze z matowym chromowaniem, nieoślepiające
  • Podnoszenie ruchomego czujnika pomiarowego zapewnia długą żywotność
  • Stały nacisk pomiarowy
  • Trzpień pomiarowy ze stali nierdzewnej, w całości hartowany i szlifowany
  • Trzpień pomiarowy i kowadło wzmocnione węglikiem spiekanym
  • mechanizm blokujący

Opis:

Śruba pomiarowa z precyzyjnym wskaźnikiem Micromar 40 T
  • DIN 863-3
  • Zakres pomiarowy: 150–200 mm
  • Wartość podziałki (µm): 1 µm
zakres dostawy: Instrukcja obsługi, bez wyświetlacza, etui

Cecha szcz.:

  • Rodzaj kalibracji: Nieskalibrowane
  • Rodzaj produktu: 40T
  • Zakres pomiarowy: 150–200 mm
  • nacisk pomiarowy: 7,5 N
  • Siła pomiarowa (tekst): 7,5
  • Odchylenie równoległości w µm: 2 µm
  • Granica błędu Ge (µm): 1 µm
  • Wartość podziałki (µm): 1 µm
  • Krok śruby_mm: 0,5 mm
  • Odchylenie płaskości w µm: 0,2 µm

Norma:

DIN 863-3

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Micromar 40 T" Zobacz wszystkie