40 T MICROMETER W/O INDICATOR 50-100MM

Nr art.: 4154019
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria Micromar 40 T
Oznaczenie producenta Micromar 40 T; Micromar 40 TS
Opakowanie Etui
Równoległość powierzchni pomiarowych 2 µm
Płaskość powierzchni pomiarowych 0,2 µm
Wykonanie wrzeciona szlifowane
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Z czujnikiem zegarowym / precyzyjnym czujnikiem wskaźnikowym tak
Odczyt czujnika zegarowego / precyzyjnego czujnika wskaźnikowego 0,001 mm
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Okrągłe powierzchnie pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Dokładność ± 2 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE 1 µm µm
Pomiar siły min. 6,5 N
Pomiar siły maks. 6,5 N
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 50 mm
Maks. zakres pomiarowy 100 mm
Norma DIN 863-3
Protokół kontrolny tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4154019
EAN / GTIN 4059192004743
Numer producenta 4154019
Numer L L40080 990
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Operating and display units with satin chrome finish
  • Retraction of the movable anvil ensures maximum wear resistance
  • Constant measuring force
  • Stainless spindle is hardened throughout and ground
  • Spindle and anvil are carbide-tipped
  • Locking device

Opis:

Micromar 40 T DIN 863-3 vernier micrometer Measuring range: 50 - 100 mm
  • Scale graduation (µm): 1 µm
Scope of delivery: Operating instructions, without indicator, case.

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product type: 40 T
  • Measuring force: 6.5 N
  • Measuring force (text): 6.5
  • Parallelism deviation in µm: 2 µm
  • Error limit Ge (µm): 1 µm
  • Scale graduation (µm): 1 µm
  • Spindle pitch_mm: 0.5 mm
  • Flatness deviation in µm: 0.2 µm

Norma:

DIN 863-3

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Micromar 40 T" Zobacz wszystkie