40 T Feinzeigermeßschraube ohne Feinz. 1003, 150-200

Cod articol.: 4154021
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Micromar 40 T
Denumirea producătorului Micromar 40 T
Ambalaj Husă
Paralelismul suprafeţelor de măsurare 2 µm
Planeitatea suprafeţelor de măsurare 0,2 µm
Protecţie izolatoare pentru mâini nu
Vârf măsurare înlocuibil nu
Citire, milimetru 0,001 mm
Cu indicator / indicator fin da
Citirea manometru / indicator cu cadran de citire 0,001 mm
Tip produs Micrometru de exterior
Pasul tijei 0,5 mm
Limitator de cuplu de frecare da
Blocare / levier de strângere da
Citire unitate milimetru
Tehnică de măsurare analog
Suprafaţă de măsurare design Suprafețe de măsurare rotunde
Diviziune tambur de măsurare 1/100 mm
Suprafaţă de măsurare suprafață călit
Precizie ± 1 µm
Forța de măsurare max. 7,5 N
Număr de micrometre 1 buc.
Domeniu de măsurare min. 150 mm
Domeniu de măsurare max. 200 mm
Standard DIN 863-3
Certificat de verificare da

Identificare și clasificare

Cod articol 4154021
EAN / GTIN 4059192004767
Număr producător 4154021
L-Număr L40080 3188
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Părți de operare și de afișare fără strălucire, cromate mate
  • Suspendarea sondei de măsurare mobile asigură o durată de viață lungă
  • Forță de măsurare constantă
  • Fusul de măsurare fără rugină, complet călit și rectificat
  • Fusul de măsurare și nicovala ranforsate cu carbură
  • Dispozitiv de fixare
  • .

Descriere:

Compartimentul comparator Micromar 40 T
  • DIN 863-3
  • Domeniu de măsurare: 150 - 200 mm
  • Gradație (µm): 1 µm
Conținut: Instrucțiuni de utilizare, fără indicator, carcasă

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Domeniul de măsurare: 150 - 200 mm
  • Forța de măsurare: 7.5 N
  • Forța de măsurare (text): 7.5
  • Abaterea de paralelism în µm: 2 µm
  • Limita de eroare Ge (µm): 1 µm
  • Gradația scării (µm): 1 µm
  • Pasul axului_mm: 0.5 mm
  • Abaterea planeității în µm: 0.2 µm

Standard:

DIN 863-3