40 T/1003 Dial Micrometer 150-200mm incl.comparator w.c.

Nr art.: 4154004KAL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Seria Micromar 40 T
Opakowanie Etui
Równoległość powierzchni pomiarowych 2 µm
Płaskość powierzchni pomiarowych 0,2 µm
Izolowana osłona dłoni nie
Wymienne wkładki pomiarowe nie
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Z czujnikiem zegarowym / precyzyjnym czujnikiem wskaźnikowym tak
Odczyt czujnika zegarowego / precyzyjnego czujnika wskaźnikowego 0,001 mm
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Okrągłe powierzchnie pomiarowe
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Dokładność ± 1 µm
Pomiar siły maks. 7,5 N
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Norma DIN 863-3

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4154004KAL
EAN / GTIN 4059192004712
Numer producenta 4154004KAL
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Micrometer with integrated dial comparator Micromar 40 T
DIN 863-3
Measuring range: 150 - 200 mm mm
Readings (µm): 1 µm
Package contains: instruction manual, case

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Micromar 40 T" Zobacz wszystkie