40 T MICROMETER 0-25 MM w.DC

Nr art.: 4154000DKS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria Micromar 40 T
Oznaczenie producenta Micromar 40 T; Micromar 40 TS
Opakowanie Etui
Równoległość powierzchni pomiarowych 2 µm
Płaskość powierzchni pomiarowych 0,2 µm
Wykonanie wrzeciona szlifowane
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Z czujnikiem zegarowym / precyzyjnym czujnikiem wskaźnikowym tak
Odczyt czujnika zegarowego / precyzyjnego czujnika wskaźnikowego 0,001 mm
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Okrągłe powierzchnie pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Dokładność ± 2 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE 2 µm µm
Pomiar siły min. 6,5 N
Pomiar siły maks. 6,5 N
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 25 mm
Norma DIN 863-3
Protokół kontrolny tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4154000DKS
EAN / GTIN 4059192004675
Numer producenta 4154000DKS
Numer L L40080 107347
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Exécution:

  • Pièces de commande et d'affichage chromées mates anti-reflets
  • Le soulèvement du palpeur mobile garantit une longue durée de vie
  • Force de mesure constante
  • Tige de mesure inoxydable, entièrement trempée et rectifiée
  • Tige de mesure et enclume renforcées au métal dur
  • Dispositif de blocage

Description:

Micromètre à cadran Micromar 40 T; DIN 863-3; Étendue de mesure : 0 - 25 mm; Valeur de la division d'échelle (µm) : 1 µm; Contenu de la livraison : Guide de l'utilisateur, Étui

Caractéristique(s):

  • Application: Contrôle rapide du diamètre de pièces cylindriques (arbres, boulons, tiges) Mesures d'épaisseur et de longueur Particulièrement adapté aux pièces de série précises
  • Plage de mesure: 0 - 25 mm
  • Dimension b en mm: 28 mm
  • Dimension a en mm: 27 mm
  • Dimension d en mm: 11 mm
  • Dimension e en mm: 8 mm
  • Force de mesure: 6.5 N
  • Force de mesure (texte): 6.5
  • Dimension c en mm: 4 mm
  • Limite d'erreur_µm: 2 µm
  • Écart de parallélisme en µm: 2 µm
  • Limite d'erreur Ge (µm): 1 µm
  • Valeur de la graduation (µm): 1 µm
  • Pas de la broche_mm: 0.5 mm
  • Ecart de planéité en µm: 0.2 µm

Norme:

DIN 863-3

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Micromar 40 T" Zobacz wszystkie