40 T/1003 Śruba pomiarowa z precyzyjnym wskaźnikiem 50–100 mm wraz z precyzyjnym wskaźnikiem z kalibracją

Nr art.: 4154002KAL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Micromar 40 T
Oznaczenie producenta Micromar 40 T; Micromar 40 TS
Opakowanie Etui
Równoległość powierzchni pomiarowych 2 µm
Płaskość powierzchni pomiarowych 0,2 µm
Wykonanie wrzeciona szlifowane
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Z czujnikiem zegarowym / precyzyjnym czujnikiem wskaźnikowym tak
Odczyt czujnika zegarowego / precyzyjnego czujnika wskaźnikowego 0,001 mm
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Okrągłe powierzchnie pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Norma DIN 863-3

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4154002KAL
EAN / GTIN 4059192004699
Numer producenta 4154002KAL
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Śruba pomiarowa z precyzyjnym wskaźnikiem Micromar 40 T
DIN 863-3
Zakres pomiarowy: 50–100 mm
Wartość podziałki (µm): 1 µm
Zakres dostawy: Instrukcja obsługi, etui