{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Micromar 40 T | |
| Référence fabricant | Micromar 40 T | |
| Emballage | Etui | |
| Parallélisme des surfaces de mesure | 2 µm | |
| Planéité des surfaces de mesure | 0,2 µm | |
| Isolant | non | |
| Touches de mesure remplaçables | non | |
| lecture, millimètre | 0,001 mm | |
| Avec comparateur / indicateur de précision | oui | |
| Lecture comparateur / indicateur de précision | 0,001 mm | |
| Type de produit | micromètre | |
| Pas de broche | 0,5 mm | |
| Limiteur de couple à friction | oui | |
| Blocage / Levier | oui | |
| Unité de lecture | millimètre | |
| Métrologie | mode analogique | |
| Exécution des surfaces de mesure | surfaces de mesure rondes | |
| Graduation tambour micrométrique | 1/100 mm | |
| Surface des surfaces de mesure | trempé | |
| Précision ± | 1 µm | |
| Force de mesure max. | 7,5 N | |
| Nombre de micromètres | 1 pc. | |
| Plage de mesure min | 150 mm | |
| Plage de mesure max. | 200 mm | |
| Norme | DIN 863-3 | |
| Certificat d’étalonnage | oui |
| Référence article | 4154021 | |
| EAN / GTIN | 4059192004767 | |
| Réf. fabricant | 4154021 | |
| Article hors catalogue | L40080 3188 | |
| Fabricant/personne responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |