40 T Feinzeigermeßschraube ohne Feinz. 1003, 150-200

Codice art.: 4154021
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie Micromar 40 T
Denominazione originale prodotto Micromar 40 T
Imballaggio astuccio
Parallelismo delle superfici di contatto 2 µm
Planarità delle superfici di misura 0,2 µm
Prolunga del blocchetto no
Punte di contatto intercambiabili no
Lettura, millimetro 0,001 mm
Lettura 0,001 mm
Con comparatore/comparatore ad alta sensibilità
Lettura del comparatore / comparatore ad alta sensibilità 0,001 mm
Tipo di prodotto Micrometro
Passo vite angolare 0,5 mm
Frizione ad alta sensibilità si
Fissaggio / Leva di bloccaggio si
Unità lettura millimetro
Metrologia es. analogica
Esecuzione delle superfici di contatto Superfici di contatto rotonde
Divisione tamburo di misurazione 1/100 mm
Superficie delle superfici di contatto temprate
Accuratezza ± 1 µm
Forza di misura max. 7,5 N
Numero di micrometri 1 pz.
Campo di misura min. 150 mm
Campo di misura max. 200 mm
Normativa DIN 863-3
Certificato di collaudo si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4154021
EAN / GTIN 4059192004767
Codice del produttore 4154021
Numero-L L40080 3188
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Le parti operative e di visualizzazione sono cromate opache antiriflesso
  • Il sollevamento della sonda di misura mobile garantisce una lunga durata
  • Forza di misura costante
  • Mandrino di misura antiruggine, completamente temprato e rettificato
  • Mandrino di misura e incudine rinforzati in carburo
  • Dispositivo di fissaggio

Descrizione:

Comparatore Micromar 40 T
  • DIN 863-3
  • Campo di misura: 150 - 200 mm
  • Graduazione (µm): 1 µm
Consegna: Istruzioni per l'uso, senza indicatore, custodia

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Campo di misura: 150 - 200 mm
  • Forza di misura: 7.5 N
  • Forza di misura (testo): 7.5
  • Deviazione del parallelismo in µm: 2 µm
  • Limite di errore Ge (µm): 1 µm
  • Graduazione della scala (µm): 1 µm
  • Passo del mandrino_mm: 0.5 mm
  • Deviazione di planarità in µm: 0.2 µm

Norma:

DIN 863-3

Download & documenti

Prodotti correlati