{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prowadnica słupka | kształt stożkowy; Równolegle; kształt stożkowy; Równolegle | |
| Szerokość zewnętrzna | 0,49 m; 0,49 m; 0,49 m; 0,49 m | |
| Wykonanie stopnia | Stopień; Szczeble; Stopień; Szczeble | |
| Liczba szczebli na sekcję drabiny | 10; 10; 10; 10 | |
| Głębokość szczebli | 0,03 m; 0,03 m; 0,03 m; 0,03 m | |
| Odstęp między szczeblami | 270 mm; 270 mm; 270 mm; 270 mm | |
| Połączenie stopni z podłużnicami | z zawinięciem; z zawinięciem; z zawinięciem; z zawinięciem | |
| Wysokość robocza około | 3,9 m; 3,9 m | |
| Możliwość składania | tak; tak | |
| Norma | DIN EN 131; DIN EN 131; DIN EN 131; DIN EN 131 | |
| Nośność | 150 kg; 150 kg; 150 kg; 150 kg | |
| Masa | 7,2 kg | |
| Długość drabiny | 3,05 m; 3,05 m | |
| Rodzaj produktu | Drabina wolnostojąca; Drabina przystawna |
| Numer artykułu | 41513 | |
| EAN / GTIN | 4003866415137 | |
| Numer producenta | 41513 | |
| Numer L | L90010 104 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |