{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Structure des montants | conique; parallèle; conique; parallèle | |
| Largeur extérieure | 0,49 m; 0,49 m; 0,49 m; 0,49 m | |
| Exécution marchepied | étage; echelon; étage; echelon | |
| Nombre d’échelons par segment | 10; 10; 10; 10 | |
| Profondeur échelon | 0,03 m; 0,03 m; 0,03 m; 0,03 m | |
| Espacement des échelons | 270 mm; 270 mm; 270 mm; 270 mm | |
| Assemblage échelon-montant | sertissage; sertissage; sertissage; sertissage | |
| Hauteur de travail env. | 3,9 m; 3,9 m | |
| Propriété repliable | oui; oui | |
| Norme | DIN EN 131; DIN EN 131; DIN EN 131; DIN EN 131 | |
| Charge admissible | 150 kg; 150 kg; 150 kg; 150 kg | |
| Poids | 7,2 kg | |
| Longueur échelle | 3,05 m; 3,05 m | |
| Type de produit | echelles pliantes; echelles d’appui |
| Référence article | 41513 | |
| EAN / GTIN | 4003866415137 | |
| Réf. fabricant | 41513 | |
| Article hors catalogue | L90010 104 | |
| Fabricant/personne responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |