Stella L - Scala appoggio a pioli, 10 p.

Codice art.: 41513
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Guida del montante conical; parallel; conical; parallel
Larghezza esterna 0,49 m; 0,49 m; 0,49 m; 0,49 m
Esecuzione scaletta step; rung; step; rung
Numero pioli per sezione della scala 10; 10; 10; 10
Profondità pioli 0,03 m; 0,03 m; 0,03 m; 0,03 m
Distanza pioli 270 mm; 270 mm; 270 mm; 270 mm
Connessione tra pioli e montanti flared; flared; flared; flared
Altezza di lavoro circa 3,9 m; 3,9 m
Es. pieghevole yes; yes
Normativa DIN EN 131; DIN EN 131; DIN EN 131; DIN EN 131
Portata 150 kg; 150 kg; 150 kg; 150 kg
Peso 7,2 kg
Lunghezza scala 3,05 m; 3,05 m
Tipo di prodotto stepladders; lean-to ladders

Identificazione e classificazione

Codice articolo 41513
EAN / GTIN 4003866415137
Codice del produttore 41513
Numero-L L90010 104
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Profondità del piolo 30 mm.
  • Molto leggera e allo stesso tempo estremamente stabile.
  • Disponibile anche come scala da scaffalatura.
  • Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
  • Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
  • Pioli e montanti in profilato estruso in lega leggera.

Proprietà:

  • Altezza di lavoro 3.9 m
  • Carico max. 150 kg
  • Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
  • Distanza tra pioli/gradini in verticale 270 mm
  • Larghezza esterna 490 mm
  • Larghezza traversa 0.8 m
  • Lunghezza scala 3.05 m
  • Materiale Alluminio
  • Numero di pioli 10
  • Peso 7.2 kg
  • Profondità del gradino 30 mm

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.