Popis:
Flexibilní řešení pro všestranné použití: pohodlný přístup a bezpečné stání díky extra širokému žebříku.
Hloubka příčky 30 mm.
Velmi lehký a zároveň extrémně stabilní.
K dispozici také jako policový žebřík.
Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.
Spojení příčlí pomocí vysoce pevných přírub ZARGES.
Příčky a sloupky z extrudovaných hliníkových profilů.
Charakteristika:
Pracovní výška 3,9 m
Zatížení max. 150 kg
Šířka příčného nosníku 0,8 m
Hmotnost 7,2 kg
Délka žebříku 3,05 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 270 mm
Počet příček 10
Hloubka kroku 30 mm
Vnější šířka 490 mm
Poznámka:
Odpovídá normě EN 131 professional.