Stella L - Stige med en enkelt stige 10 Spr.

Art.-nr.: 41513
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Vangeføring konisk; parallel; konisk; parallel
Udvendig bredde 0,49 m; 0,49 m; 0,49 m; 0,49 m
Trin, udførelse trin; sprosse; trin; sprosse
Antal trin pr. stigesektion 10; 10; 10; 10
Trindybde 0,03 m; 0,03 m; 0,03 m; 0,03 m
Trinafstand 270 mm; 270 mm; 270 mm; 270 mm
Trinbjælkens forbindelse løs / enkelt; løs / enkelt; løs / enkelt; løs / enkelt
Arbejdshøjde ca. 3,9 m; 3,9 m
Sammenklappelig ja; ja
Standard DIN EN 131; DIN EN 131; DIN EN 131; DIN EN 131
Bæreevne 150 kg; 150 kg; 150 kg; 150 kg
Vægt 7,2 kg
Stige-længde 3,05 m; 3,05 m
Produkttype trappestige; enkeltstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 41513
EAN/GTIN 4003866415137
Producentnummer 41513
L-nummer L90010 104
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den fleksible løsning til en lang række anvendelsesmuligheder: komfortabel klatring og sikker ståplads takket være den ekstra brede stige.
  • Sprossedybde 30 mm.
  • Meget let og samtidig ekstremt stabil.
  • Fås også som hyldestige.
  • Udskiftelige plastsko til skridsikker stand.
  • Stigeforbindelse med højstyrke ZARGES-kvalitetsforstærkning af høj styrke.
  • Stiger og stolper af ekstruderede aluminiumprofiler.

Egenskab:

  • Arbejdshøjde 3,9 m
  • Max. belastning 150 kg
  • Bredde tværstang 0,8 m
  • Vægt 7,2 kg
  • Stige længde 3,05 m
  • Materiale aluminium
  • Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
  • Løb/trinafstand lodret 270 mm
  • Antal trin 10
  • Dybde af trin 30 mm
  • Udvendig bredde 490 mm

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.