Stella L - enostopenjska lestev 10 Spr.

Št. art.: 41513
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Število stopnic 10
Material Aluminij
Izvedba stopalne površine Prečka
Vrsta izdelka Prislonske lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 41513
EAN/GTIN 4003866415137
Številka proizvajalca 41513
L-število L90010 104
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Prilagodljiva rešitev za vsestransko uporabo: udoben dostop in varno stojo zaradi izjemno široke lestve.
  • Globina rebra 30 mm.
  • Zelo lahek in hkrati izjemno stabilen.
  • Na voljo tudi kot lestev za police.
  • Zamenljivi plastični podstavki za nedrseče stojalo.
  • Povezava med prečkami z visoko trdnostnimi kakovostnimi obrobami ZARGES.
  • Stebri in letve iz ekstrudiranih aluminijastih profilov.

Lastnosti:

  • Delovna višina 3,9 m
  • Obremenitev največ 150 kg
  • Širina prečnega nosilca 0,8 m
  • Teža 7,2 kg
  • Dolžina lestve 3,05 m
  • Material aluminij
  • Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
  • Razmik med vodili in stopnicami navpično 270 mm
  • Število stopnic 10
  • Globina stopnice 30 mm
  • Zunanja širina 490 mm

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.