{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Boomgeleiding | conisch; parallel; conisch; parallel | |
| Buitenbreedte | 0,49 m; 0,49 m; 0,49 m; 0,49 m | |
| Opstapje uitvoering | trede; sport; trede; sport | |
| Aantal sporten per ladderdeel | 10; 10; 10; 10 | |
| Sportdiepte | 0,03 m; 0,03 m; 0,03 m; 0,03 m | |
| Sportafstand | 270 mm; 270 mm; 270 mm; 270 mm | |
| Sport-boom-verbinding | omrand; omrand; omrand; omrand | |
| Werkhoogte ca. | 3,9 m; 3,9 m | |
| Inklapbaar | ja; ja | |
| Norm | DIN EN 131; DIN EN 131; DIN EN 131; DIN EN 131 | |
| Draagvermogen | 150 kg; 150 kg; 150 kg; 150 kg | |
| Gewicht | 7,2 kg | |
| Ladderlengte | 3,05 m; 3,05 m | |
| Producttype | trapladder; aanlegladder |
| Artikelnummer | 41513 | |
| EAN/GTIN | 4003866415137 | |
| Nummer fabrikant | 41513 | |
| L-nummer | L90010 104 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |