Leírás:
Rugalmas megoldás a sokoldalú használathoz: kényelmes hozzáférés és biztonságos állás az extra széles létrának köszönhetően.
Mélység 30 mm.
Nagyon könnyű és ugyanakkor rendkívül stabil.
Polclétraként is kapható.
Cserélhető műanyag cipők a csúszásmentes állványhoz.
Rúd-rúd csatlakozás nagy szilárdságú ZARGES minőségi peremezéssel.
Sajtolt alumíniumprofilokból készült lépcsőfokok és lépcsőfokok.
Jellemző:
Munkamagasság 3,9 m
Terhelés max. 150 kg
Keresztgerenda szélessége 0,8 m
Súly 7,2 kg
Létra hossza 3,05 m
Anyag alumínium
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 270 mm
A lépcsőfokok száma 10
Lépcsőmélység 30 mm
Külső szélesség 490 mm
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.