Pojemniki z tworzywa sztucznego, Typ: MS150

Nr art.: 412472 MS150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
416 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość zewnętrzna 275 mm
szerokość zewnętrzna 125 mm
wysokość zewnętrzna 36 mm
długość G 11
szerokość w G 5
długość wewnętrzna 267 mm
szerokość wewnętrzna 102 mm
wysokość wewnętrzna 27 mm
Rodzaj produktu Pojemnik

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 412472 MS150
EAN / GTIN 4062406698010
Numer producenta 412472 MS150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wkładka z tworzywa piankowego z gniazdem na suwmiarkę, mostek do pomiaru głębokości i zapasową baterię. Wymiar zewnętrzny dostosowany do produktów GridLine. Blokowanie frontowe wraz z obsługą jedną ręką (z wyjątkiem nru 412474, rozm. MS150).

Pasuje do:

Suwmiarka z noniuszem, zegarowa i cyfrowa.

Pasuje do:

zakres pomiarowy: 150 mm