Suwmiarka cyfrowa IP54 z wyjściem danych, zakres pomiarowy: 150mm

Nr art.: 412680 150
Rabat
648,99 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,46 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,46 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,83 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 50,90 PLN /szt.
  • 91,41 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa Cyfrowy
Zawartość część pojedyncza
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Odczyt 0,01 mm
Długość szczęk L 40 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,02 mm
Stopień ochrony IP IP54
Złącze Złącze RS232C; Złącze USB
Przełączalny odczyt tak
Kształt głębokościomierza kształt prostokątny
Norma ISO 13385
Materiał stal szlachetna (INOX)
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Z możliwością ponownego naładowania nie
Oznaczenie producenta Digitaler Messschieber IP54 mit Datenausgang
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Utwardzany tak
Powierzchnia pomiarowa Powierzchnia dokładnie docierana
Odczyt 0,0005 cale
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Z głębokościomierzem tak
Funkcja preset tak
Układ Stand-by tak
Zmierzona wartość i punkt zerowy pozostają zachowane po reaktywacji z trybu Standby tak
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 11,5 mm
szerokość okrągłego głębokościomierza 3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke 1,3 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 412680 150
EAN / GTIN 4045197949349
Numer producenta 412680 150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Suwmiarka cyfrowa IP54 z wyjściem danych. Łatwo czytelny, kontrastowy wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 11,5 mm. Bardzo długi czas działania na bateriach dzięki nowoczesnemu, wydajnemu energetycznie systemowi pomiarowemu. Po 20 minutach system przełącza się automatycznie w tryb oszczędności i aktywuje się znowu po przesunięciu suwaka. Zmierzona wartość i punkt zerowy pozostają przy tym zachowane. Z funkcją Preset ustawienia wstępnego wymiaru. Ergonomiczna obudowa z przyjemnymi w dotyku elementami z powłoką Haptoprene®. Powierzchnie pomiarowe są dokładnie docierane.

Zaleta:

  • Ergonomiczna obudowa z przyjemnymi w dotyku elementami z powłoką Haptoprene®.
  • Długi czas działania baterii.
  • Duży, kontrastowy wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 11,5 mm.
  • Nowoczesny design.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie 1 bateria nr 081560 CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498948, interfejs klawiatury nr 498963

Część zamienna:

Osłona portu wyjścia danych nr 412237 D, uchwyt na baterie nr 412237 B.