{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Dimensione esterna lunghezza | 275 mm | |
| Dimensione esterna larghezza | 125 mm | |
| Dimensione esterna altezza | 36 mm | |
| Lunghezza in G | 11 | |
| Larghezza in G | 5 | |
| Dimensione interna lunghezza | 267 mm | |
| Dimensione interna larghezza | 102 mm | |
| Dimensione interna altezza | 27 mm | |
| Tipo di prodotto | Scatola |
| Codice articolo | 412472 MS150 | |
| EAN / GTIN | 4062406698010 | |
| Codice del produttore | 412472 MS150 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |