16 FN Şubler 300 mm Nonius 1/128″/0,05 mm

Cod articol.: 4100402
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MarCal
Denumirea producătorului 16 FN
Ambalaj Husă
Material oţel superior (INOX)
Călit ja
Suprafaţă de măsurare călit
Eroare de toleranţă 0,05 mm
Citire 0,05 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 300 mm
Tijă adâncime existentă ja
Tijă adâncime forma pătrat
Blocare Şurub de blocare superior
Ghidaj Linie de ghidaj înălţată
Tabel de fileturi Tabel şublere
Tehnică de măsurare Analog
Citire comutabilă nein
Execuţie părţi citire Cromat mat
Standard normă de fabricație
Tip produs Şubler universal
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 4100402
EAN / GTIN 4059192001520
Număr producător 4100402
L-Număr L40080 1074
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Noniu și scală pentru citire fără strălucire, cromate mate
  • Șurub de fixare în partea superioară
  • Suprafețe de măsurare din oțel inoxidabil, călite
  • Lame de măsurare pentru măsurare internă
  • Slider și șină călite, inoxidabile
  • Dispozitiv de măsurare în trepte
  • Căișete de ghidare înălțate pentru protejarea scării

Descriere:

16 FN Calibru cu afișaj cu scală
  • Șurub de fixare pe partea superioară Domeniu de măsurare: 0 - 300 mm
  • Valoare Nonius mm: 0,05 mm / 1/128″
Conţinut: Masă de filetare, cutie

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea produsului: Etalon cu afișaj pe scară
  • Denumirea grupului de produse: Etalon de măsurare
  • Denumirea grupului de produse: MarCal
  • Măsurarea adâncimii: unghiulară
  • Tipul de produs: 16 FN
  • Valoare vernier inch: 1/128″
  • Domeniul de măsurare: 0 - 300 mm
  • Domeniul de măsurare: 0 - 12″
  • Limita de eroare în inch: .002″
  • Dimensiunea d în mm: 404 mm
  • Dimensiunea b în mm: 64 mm
  • Dimensiunea c în mm: 23 mm
  • Dimensiunea e în mm: 20 mm
  • Dimensiunea a în mm: 16 mm
  • Dimensiunea f în mm: 4.8 mm
  • Limita de eroare (mm): 0.05 mm
  • Valoare vernier mm: 0.05 mm

Standard:

Standard de fabrică

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "MarCal" Vedeţi-le pe toate