16 FN Pomično merilo 300 mm Nonius 1/128″/0,05 mm

Št. art.: 4100402
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Oznaka proizvajalca 16 FN
Embalaža Primer
Material plemenito jeklo (INOX)
Kaljeno da
Merilna površina kaljeno
Točnost 0,05 mm
Odčitavanje 0,05 mm
Merilno območje min. 0 mm
Merilno območje maks. 300 mm
Z globinskim omejevalnikom da
Oblika globinskega omejevalnika oglato
Utrditev vijak za utrditev na zgornji strani
Vodilo povišano vodilo
Tabela navojev tabela pomičnih meril
Merilno orodje analogno
izvedba delov za odčitavanje mat kromirano
Standard tovarniški standard
Vrsta izdelka univerzalno pomično merilo
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4100402
EAN/GTIN 4059192001520
Številka proizvajalca 4100402
L-število L40080 1074
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Niusi in skala za odčitavanje brez bleščanja, mat kromirani
  • Vijak za pritrditev na vrhu
  • Merilne površine iz nerjavečega jekla, kaljene
  • Merilne lopatice za notranje merjenje
  • Drsnik in tirnica kaljena, iz nerjavečega jekla
  • Merilna naprava s stopnicami
  • Zvišana vodila za zaščito skale

Opis:

16 FN Kalibr s prikazovalnikom lestvice
  • Vijak za pritrditev na vrhu Merilno območje: 0 - 300 mm
  • Vrednost Noniusa mm: 0,05 mm / 1/128″
Razpon dobave: Navojna miza, kovček

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime izdelka: Merilo s prikazom lestvice
  • Ime skupine izdelkov: Merilo kalibra
  • Ime skupine izdelkov: MarCal
  • Merjenje globine: kotni
  • Vrsta izdelka: 16 FN
  • Vrednost vernierja palec: 1/128″
  • Merilno območje: 0 - 300 mm
  • Merilno območje: 0 - 12″
  • Meja napake v palcih: .002″
  • Dimenzija d v mm: 404 mm
  • Dimenzija b v mm: 64 mm
  • Dimenzija c v mm: 23 mm
  • Dimenzija e v mm: 20 mm
  • Dimenzija a v mm: 16 mm
  • Dimenzija f v mm: 4.8 mm
  • Meja napake (mm): 0.05 mm
  • Vrednost nonija v mm: 0.05 mm

Standard:

Tovarniški standard