Alu box Maxi; 135l; ID: 850x450x350mm

Nr art.: 40863
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Pojemność V 135 l
Długość zewnętrzna L 900 mm
Szerokość zewnętrzna B 500 mm
Wysokość zewnętrzna H 370 mm
Długość wewnętrzna L1 850 mm
Szerokość wewnętrzna B1 450 mm
wysokość wewnętrzna H1 350 mm
Masa 6,9 kg
Materiał Aluminium
Rodzaj produktu Skrzynka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40863
EAN / GTIN 4003866408634
Numer producenta 40863
Numer L L90010 1300
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Uniwersalne pudełko aluminiowe.
  • Pokrywa z zawiasami ze stali nierdzewnej i uszczelką piankową dookoła.
  • Samoprzytrzymująca pokrywa.
  • Głęboko tłoczona pokrywa bez nakładających się narożników.
  • Wysoka stabilność dzięki ramom z profili pokrywy, krawędzi i podstawy wykonanych z całkowicie spawanych profili aluminiowych.
  • Połączenia profili w pełni spawane.
  • Narożniki zapewniające dodatkową stabilność wymiarową.
  • Zamknięcia składane z zamkami wtykowymi. Możliwość dodatkowego zabezpieczenia za pomocą uszczelek lub kłódek (maks. grubość pałąka 6 mm).
  • Wytrzymałe, sprężynowe uchwyty z przodu.
  • Uchwyt walizki z przodu modeli 40860 i 40861.

Cecha szcz.:

  • Waga 6,9 kg
  • Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. 850 mm × 450 mm × 350 mm
  • Wysokość wewnętrzna 350 mm
  • Długość wewnętrzna 850 mm
  • Materiał aluminium
  • Objętość 135 l
  • Szerokość zewnętrzna 500 mm
  • Wysokość zewnętrzna 370 mm
  • Długość zewnętrzna 900 mm