Alu-Box Maxi; 135l; IM: 850x450x350mm

Cod articol.: 40863
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Volumul genţii V 135 l
Dimensiune exterioară L L 900 mm
Dimensiune exterioară l B 500 mm
Dimensiune exterioară H H 370 mm
Dimensiune interioară L L1 850 mm
Dimensiune interioară l B1 450 mm
Dimensiune interioară H H1 350 mm
Greutate 6,9 kg
Material Aluminiu
Tip produs Ladă

Identificare și clasificare

Cod articol 40863
EAN / GTIN 4003866408634
Număr producător 40863
L-Număr L90010 1300
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Soluția sigură și economică de transport și depozitare cu un design compact.
  • Cutie universală din aluminiu.
  • Capac cu balamale din oțel inoxidabil și garnitură de etanșare circumferențială din spumă.
  • Capac cu auto-reținere.
  • Capac adânc trasat fără colțuri de stivuire.
  • Stabilitate ridicată datorită ramei superioare, a ramei marginale și a ramei inferioare realizate din profile de aluminiu complet sudate.
  • Îmbinările profilate sunt complet sudate.
  • Perle de colț pentru stabilitate dimensională suplimentară.
  • Încuietori pliabili cu încuietori cu fișă. Poate fi securizat suplimentar cu sigilii de plumb sau cu un lacăt (grosimea maximă a cătușei este de 6 mm).
  • Mânere cu arc de mare rezistență pe fețele de capăt.
  • Mânerul din față al carcasei pentru 40860 și 40861.

Caracteristică:

  • Greutate 6,9 kg
  • Dimensiuni interne L x l x h 850 mm × 450 mm × 350 mm
  • Înălțime interioară 350 mm
  • Lungime interioară 850 mm
  • Material aluminiu
  • Volum 135 l
  • Lățimea exterioară 500 mm
  • Înălțime exterioară 370 mm
  • Lungime exterioară 900 mm