Alu-Box Maxi; 135l; 850x450x350mm

Artiklové číslo: 40863
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Objem obsahu V 135 l
Vnější rozměr – délka L 900 mm
Vnější rozměr – šířka B 500 mm
Vnější rozměr – výška H 370 mm
Vnitřní rozměr délka L1 850 mm
Vnitřní rozměr šířka B1 450 mm
Vnitřní rozměr výška H1 350 mm
Hmotnost 6,9 kg
Materiál Hliník
Druh produktu Bedna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 40863
EAN / GTIN 4003866408634
Číslo výrobce 40863
L-číslo L90010 1300
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Bezpečné a úsporné řešení pro přepravu a skladování s kompaktním designem.
  • Univerzální box z hliníku.
  • Víko se závěsy z nerezové oceli a obvodovým těsněním z pěny.
  • Samodržící víko.
  • Hluboce protažené víko bez stohovacích rohů.
  • Vysoká stabilita díky horním, krajním a spodním profilovým rámům z plně svařovaných hliníkových profilů.
  • Spoje profilů jsou plně svařované.
  • Rohové lišty pro větší rozměrovou stabilitu.
  • Skládací zámky se zásuvnými zámky. Lze dodatečně zajistit olověnými plombami nebo visacím zámkem (max. tloušťka třmenu 6 mm).
  • Silné pružinové rukojeti na čelních plochách.
  • Rukojeť kufru vpředu pro 40860 a 40861.

Charakteristika:

  • Hmotnost 6,9 kg
  • Vnitřní rozměry D x Š x V 850 mm × 450 mm × 350 mm
  • Vnitřní výška 350 mm
  • Vnitřní délka 850 mm
  • Materiál hliník
  • Objem 135 l
  • Vnější šířka 500 mm
  • Vnější výška 370 mm
  • Vnější délka 900 mm