Caisse alu Maxi, 135 l, DI 850x450x350mm

Réf.: 40863
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Volume V 135 l
Dim. ext., L L 900 mm
Dim. ext., l B 500 mm
Dim. ext., H H 370 mm
Dim. int., L L1 850 mm
Dim. int., l B1 450 mm
Dim. int., H H1 350 mm
Poids 6,9 kg
Matériau Aluminium
Type de produit Caisse

Identification et classification

Référence article 40863
EAN / GTIN 4003866408634
Réf. fabricant 40863
Article hors catalogue L90010 1300
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Caisse universelle en aluminium.
  • Couvercle avec charnières en acier inox et joint en mousse injectée.
  • Couvercle à verrouillage.
  • Couvercle embouti sans coins d'empilage.
  • Grande stabilité grâce au châssis en profilés des côtés, du couvercle et du fond en profilés d'aluminium entièrement soudés.
  • Joints de profilés intégralement soudés.
  • Coins de gerbage pour l‘empilage de plusieurs caisses.
  • Fermetures à charnières avec serrures à cylindre. Fermeture supplémentaire possible par plombs ou cadenas (épaisseur max. de l'anse 6 mm).
  • Poignées rabattables sur les faces avant à capacité de charge avant.
  • Poignée de coffre sur la face avant pour les références 40860 et 40861.

Caractéristique(s):

  • Cote intérieure L x l x H 850 mm × 450 mm × 350 mm
  • Hauteur extérieure 370 mm
  • Hauteur intérieure 350 mm
  • Largeur extérieure 500 mm
  • Longueur extérieure 900 mm
  • Longueur intérieure 850 mm
  • Matériau Aluminium naturel
  • Poids 6.9 kg
  • Volume 135 l