Alu-Box Maxi; 135l; IM: 850x450x350mm

Art.-nr.: 40863
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Volumen V 135 l
Udvendige mål, længde L 900 mm
Udvendige mål, bredde B 500 mm
Udvendige mål, højde H 370 mm
indvendige mål, længde L1 850 mm
indvendige mål, bredde B1 450 mm
Indvendige mål, højde H1 350 mm
Vægt 6,9 kg
Materiale Aluminium
Produkttype Kasse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 40863
EAN/GTIN 4003866408634
Producentnummer 40863
L-nummer L90010 1300
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den sikre og økonomiske transport- og opbevaringsløsning med kompakt design.
  • Universal aluminiumskasse.
  • Låg med hængsler i rustfrit stål og omvendt indskummet forsegling.
  • Selvholdende låg.
  • Dybt trukket låg uden stabelhjørner.
  • Høj stabilitet takket være top-, kant- og bundprofilrammer af fuldsvejste aluminiumsprofiler.
  • Profilsamlinger er fuldt svejset.
  • Hjørneriller for ekstra dimensionel stabilitet.
  • Foldelåse med push-in-låse. Kan yderligere sikres med blyplomber eller hængelås (maks. skafttykkelse 6 mm).
  • Kraftige fjederhåndtag på forsiderne.
  • Kufferthåndtag foran til 40860 og 40861.

Egenskab:

  • Vægt 6,9 kg
  • Indvendige dimensioner L x B x H 850 mm × 450 mm × 350 mm
  • Indvendig højde 350 mm
  • Indvendig længde 850 mm
  • Materiale aluminium
  • Bind 135 l
  • Udvendig bredde 500 mm
  • Udvendig højde 370 mm
  • Udvendig længde 900 mm

Egnede produkter