Caja alu. Maxi; 135l; IM: 850x450x350mm

Número de artículo: 40863
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad V 135 l
Medida exterior longitud L 900 mm
Medida exterior anchura B 500 mm
Medida exterior altura H 370 mm
Medida interior Longitud L1 850 mm
Medida interior Anchura B1 450 mm
Medida interior Altura H1 350 mm
Peso 6,9 kg
Material Aluminio
Tipo de producto Caja

Identificación y clasificación

Número de artículo 40863
EAN / GTIN 4003866408634
Número del fabricante 40863
Número L L90010 1300
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

  • Caja universal de aluminio.
  • Tapa con bisagras de acero inoxidable y junta de estanqueidad.
  • La tapa se mantiene abierta sin sujetar.
  • Tapa sin cantoneras para apilar.
  • Marco superior e inferior fabricado con perfíl de una pieza con soldadura completa.
  • Juntas de perfil completamente soldadas.
  • Esquinas con nerviaciones de refuerzo.
  • Cierres de ballesta con cerradura previstos para poder llevar precinto o candado (grosor máx. de 6 mm).
  • Asas con resorte de alta resistencia en los laterales.
  • Asa en la parte frontal en ref. 40860 y 40861.

Característica:

  • Alto exterior 370 mm
  • Altura interior 350 mm
  • Ancho exterior 500 mm
  • La. x An. x Al. interior 850 mm × 450 mm × 350 mm
  • Longitud exterior 900 mm
  • Longitud interior 850 mm
  • Material Aluminio
  • Peso 6.9 kg
  • Volumen 135 l