Sca.alu.Maxi;135l;IM: 850x450x350mm

Codice art.: 40863
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Capacità V 135 l
Lunghezza dimensione esterna L 900 mm
Larghezza dimensione esterna B 500 mm
Altezza dimensione esterna H 370 mm
Lunghezza interna L1 850 mm
Larghezza interna B1 450 mm
Altezza interna H1 350 mm
Peso 6,9 kg
Materiale Alluminio
Tipo di prodotto Cassetta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 40863
EAN / GTIN 4003866408634
Codice del produttore 40863
Numero-L L90010 1300
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Cassa universale in lega leggera.
  • Coperchio con cerniere in acciaio inox e guarnizione periferica rivestita in materiale espanso, a protezione da polvere ed acqua.
  • Coperchio autobloccante.
  • Coperchio profondo senza spigoli di impilamento.
  • Profilato del contorno, del coperchio e del fondo in profilato pieno.
  • Giunti completamente saldati.
  • Nervature di rinforfo agli angoli.
  • Chiusure a cerniera con serrature a innesto. Possibile chiusura aggiuntiva con sigilli o lucchetto (spessore staffa max. 6 mm).
  • Maniglie a scomparsa estremamente resistenti sui lati anteriori.
  • Manico valigia sul lato anteriore per 40860 e 40861.

Proprietà:

  • Altezza esterna 370 mm
  • Altezza interna 350 mm
  • Capacità 135 l
  • Dimensioni interne L x L x A 850 mm × 450 mm × 350 mm
  • Larghezza esterna 500 mm
  • Lunghezza esterna 900 mm
  • Lunghezza interna 850 mm
  • Materiale Alluminio
  • Peso 6.9 kg