Alu-Box Maxi; 135l; IM: 850x450x350mm

Št. art.: 40863
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 40863
EAN/GTIN 4003866408634
Številka proizvajalca 40863
L-število L90010 1300
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Varna in varčna rešitev za prevoz in shranjevanje s kompaktno zasnovo.
  • Univerzalna škatla iz aluminija.
  • Pokrov s tečaji iz nerjavnega jekla in obodnim penastim tesnilom.
  • Samoprijemalni pokrov.
  • Globoko vlečen pokrov brez zlaganja vogalov.
  • Visoka stabilnost zaradi zgornjih, robnih in spodnjih profilnih okvirjev iz popolnoma varjenih aluminijastih profilov.
  • Profilni spoji so v celoti varjeni.
  • Vogalne letve za dodatno dimenzijsko stabilnost.
  • Zložljive ključavnice z vtičnimi ključavnicami. Dodatno se lahko zavaruje s svinčenimi tesnili ali visečo ključavnico (debelina okova največ 6 mm).
  • Močni vzmetni ročaji na čelnih straneh.
  • Ročaj spredaj za 40860 in 40861.

Lastnosti:

  • Teža 6,9 kg
  • Notranje mere D x Š x V 850 mm × 450 mm × 350 mm
  • Notranja višina 350 mm
  • Notranja dolžina 850 mm
  • Material aluminij
  • Obseg 135 l
  • Zunanja širina 500 mm
  • Zunanja višina 370 mm
  • Zunanja dolžina 900 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

Razpoložljivost