{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Micro-Tech | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Forma fălcilor/gura | ascuţită | |
| Poziția fălcilor/gurii | dreaptă | |
| Lungimea fălcilor/gurii | 16 mm | |
| Lăţime fălci/gură | 16 mm | |
| Execuția obrajilor/gurii | Foarte subţire | |
| Recomandat pentru | Sârmă de cupru; Sârmă de pian; oţel rotund | |
| Mini teşitură | Fără contur | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Cu arc deschidere | ja | |
| Model mâner | Mâner din 3 componente | |
| Materialul mâner | plastic | |
| Proprietăți mâner | Antiderapant; Ergonomic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte cu tăiere laterală | |
| Mâner prezent | ja | |
| Caracteristici | cu clemă | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | Sablat mat; cromat | |
| Procesul de fabricație | Forjat | |
| Lungimea totală | 125 mm |
| Cod articol | 405.12MT | |
| EAN / GTIN | 3148511751855 | |
| Număr producător | 405.12MT | |
| L-Număr | L60130 2361 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |