Cyfrowy przyrząd do pomiaru głębokości 0–200 mm, 0,01 mm, zestaw zawierający nadajnik U-WAVE Bluetooth® i moduł przyłączeniowy, typ: SET

Nr art.: 404181 SET
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Napięcie znamionowe 3 V
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Czas pracy 7 000 h
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Z możliwością ponownego naładowania nie
Długość całkowita L 190 mm
Szerokość całkowita B 165 mm
Wys. całkowita H 50 mm
Wskazanie cyfrowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Maks. zakres pomiarowy 12,7 mm
Pomiar siły maks. 1,5 N
Granica błędu 0,02 mm
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Złącze Digimatic
Funkcja preset tak
Zawartość zestaw
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 404181 SET
Numer producenta 547-211A-BT
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Zestaw zawiera precyzyjnie dopasowane do siebie elementy firmy Mitutoyo służące do cyfrowego rejestrowania wyników pomiarów i ich dalszego przetwarzania. Składa się z przyrządu do pomiaru głębokości, nadajnika oraz modułu przyłączeniowego.

Opis:

Miernik głębokości ABSOLUTE Digimatic ma następujące zalety:

Wyposażony w czujnik zegarowy ABSOLUTE Digimatic ID-C
Wyposażony w hartowany, precyzyjnie szlifowany i dokładnie docierany mostek pomiarowy

Cecha szcz.:

  • ABS/INC (INC ZERO): Tak
  • Alarm: Niskie napięcie, błąd ustawienia, błąd czujnika, przepełnienie wyświetlacza itp.
  • Poprzedni numer artykułu: 547-211
  • Automatyczne wyłączanie: Tak
  • Żywotność baterii: ok. 7000 godzin
  • Przyciski definiowane przez użytkownika: Tak
  • Funkcja obliczeniowa (z równaniem): Tak
  • Funkcje DATA/HOLD: Tak
  • Cyfrowe/analogowe: Cyfrowe
  • Płaskość mostka: 5 µm
  • Zasilanie energią: 1 bateria CR2032 (3 V)
  • Dokładność: +/- 20 µm
  • Analiza GO/+/-NG: Tak
  • Rozmiar / wymiar: 0,19 × 0,165 × 0,05 M
  • Skok: 12,7
  • Funkcja ostrzegania o konieczności kalibracji: Tak
  • Przymiar: Pojemnościowy enkoder liniowy ABSOLUTE
  • MAKS./MIN./ZAKRES: Tak
  • Wkładka pomiarowa: Kulka z węglików spiekanych, gwint: M2,5x0,45
  • Nacisk pomiarowy: ≤ 1,5 N
  • ON/OFF: Tak
  • PRESET: Tak
  • Blokada przycisków: Tak
  • Wybór rozdzielczości paska analogowego: Tak
  • Możliwość zmiany kierunku zliczania: Tak
  • ZERO/ABS: Tak
  • Calowe/metryczne: Wymiar metryczny

Interfejs dwukierunkowy Digimatic S1: Tak
Ustawienie automatycznego wyłączania: Tak
Dostawa: W zestawie: skrzynka oraz przedłużki o długościach 10, 20, 30 (2 szt.), 100 mm, punkt styku 21JAA224
Dokładność: ± 20 µm
Przełączanie analogowej rozdzielczości paska: Tak
Funkcja ostrzegania o konieczności kalibracji: Tak
Przełączanie rozdzielczości cyfrowej: Nie
Przyciski do dostosowywania: Tak
Cyfrowe/analogowe: Cyfrowe

W dostawie:

W zestawie: skrzynka oraz przedłużki o długościach 10, 20, 30 (2 szt.), 100 mm, wkładka pomiarowa 21JAA224. Przyrząd do pomiaru głębokości nr L40010 14527, nadajnik nr 498894 BUZZ, moduł przyłączeniowy nr 498885 DG.