Instrumento de medición de profundidad digital, 0-200 mm, 0,01 mm, juego que incluye el transmisor U-WAVE Bluetooth® y la unidad de conexión, Tipo: SET

Número de artículo: 404181 SET
Descuento
952,68 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 31 dic 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tensión nominal 3 V
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Duración de funcionamiento 7.000 h
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Recargable no
Longitud total L 190 mm
Anchura total B 165 mm
Altura total H 50 mm
Indicación digital
Capacidad de medición mín. 0 mm
Embalaje Caja
Capacidad de medición máx. 12,7 mm
Fuerza de medición máx. 1,5 N
Margen de error 0,02 mm
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Interfaz Digimatic
Función de preajuste sí
Contenido juego
Calibrable sí
Tipo de producto reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 404181 SET
Número del fabricante 547-211A-BT
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

El juego incluye componentes de Mitutoyo perfectamente adaptados entre sí para el registro digital de valores de medición y su posterior procesamiento. Consta de un instrumento de medición de profundidad, un transmisor y una unidad de conexión.

Descripción:

Este medidor de profundidad ABSOLUTE Digimatic le ofrece las siguientes ventajas:

Está equipado con el reloj comparador ABSOLUTE Digimatic ID-C
Está equipado con un puente de medición templado, rectificado con precisión y pulido con granulado ultrafino

Característica:

  • ABS/INC (INC ZERO): Sí
  • Alarma: Baja tensión, error de configuración, error del sensor, desbordamiento de la pantalla, etc.
  • Número de artículo anterior: 547-211
  • Apagado automático: Sí
  • Vida útil de la pila: aprox. 7000 horas
  • Teclas definidas por el usuario: Sí
  • Función de cálculo (con fórmula): Sí
  • DATA/HOLD: Sí
  • Digital/analógico: Digital
  • Nivelación del puente: 5 µm
  • Suministro de energía: 1 pila CR2032 (3V)
  • Precisión: +/- 20 µm
  • Valoración GO/+/-NG: Sí
  • Tamaño / Dimensiones: 0,19 X 0,165 X 0,05 M
  • Carrera: 12,7
  • Función de aviso de calibración: Sí
  • Regla graduada: Codificador lineal capacitivo ABSOLUTE
  • RANGO MÁX./MÍN.: Sí
  • Inserto de medición: Bola de metal duro, rosca: M2,5x0,45
  • Presión de medición: ≤ 1,5 N
  • ON/OFF: Sí
  • PRESET: Sí
  • Bloqueo de teclas: Sí
  • Resolución seleccionable de la barra analógica: Sí
  • Sentido de conteo conmutable: Sí
  • ZERO/ABS: Sí
  • Pulgadas/métrico: Métrico

Interfaz bidireccional Digimatic S1: Sí
Configuración del apagado automático: Sí
Entrega: Incluye caja y prolongaciones de 10, 20, 30 (2 unidades) y 100 mm; punto de contacto 21JAA224
Precisión: ± 20 µm
Resolución analógica de la barra conmutable: Sí
Función de aviso de calibración: Sí
Paso digital conmutable: No
Botones de ajuste: Sí
Digital/analógico: Digital

Volumen de suministro:

Incluye caja y prolongaciones de 10, 20, 30 (2 unidades) y 100 mm, así como el inserto de medición 21JAA224. Instrumento de medición de profundidad n.º L40010 14527, transmisor n.º 498894 BUZZ, unidad de conexión n.º 498885 DG.