Aparat digital de măsurare a adâncimii, 0-200 mm, 0,01 mm, set care include transmițătorul U-WAVE Bluetooth® și modulul de conectare, Tip: SET

Cod articol.: 404181 SET
Reducere
934,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 dec. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tensiune nominală 3 V
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Durată de funcţionare 7.000 h
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Reîncărcabilă nu
Lungimea totală L 190 mm
Lăţimea totală B 165 mm
Înălţimea totală H 50 mm
Afişare digital
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Domeniu de măsurare max. 12,7 mm
Forța de măsurare max. 1,5 N
Eroare de toleranţă 0,02 mm
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Interfaţă Digimatic
Funcţie Preset (presetare) da
Cuprins set
Poate fi calibrat da
Tip produs ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 404181 SET
Număr producător 547-211A-BT
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Setul cuprinde componente Mitutoyo perfect coordonate, destinate înregistrării digitale a valorilor măsurate și prelucrării ulterioare a acestora. Acesta include un aparat de măsurare adâncime, un transmițător și un modul de conectare.

Descriere:

Acest măsurător de adâncime ABSOLUTE Digimatic vă oferă următoarele avantaje:

Echipat cu un ceas comparator ABSOLUTE Digimatic ID-C;
Echipat cu o bază de măsurare călită, rectificată cu precizie și finisată cu lapidare fină

Caracteristică:

  • ABS/INC (INC ZERO): Da
  • Alarmă: Tensiune scăzută, eroare de reglare, eroare de senzor, depășire afișaj etc.
  • Cod vechi articol: 547-211
  • Oprire automată: Da
  • Durabilitatea bateriei: Aprox. 7000 ore
  • Tastă personalizată: Da
  • Funcție de calcul (cu formulă): Da
  • DATA/HOLD: Da
  • Digital/Analog: Digital
  • Planitate bază: 5 µm
  • Alimentare cu energie: 1 baterie CR2032 (3 V)
  • Precizie: +/- 20 µm
  • Evaluare TRECE/+/-NU TRECE: Da
  • Dimensiuni: 0,19 X 0,165 X 0,05 M
  • Cursă: 12,7
  • Funcție de avertizare calibrare: Da
  • Riglă: Codificator liniar capacitiv ABSOLUTE
  • INTERVAL MAX/MIN: Da
  • Vârf de măsurare: Bilă din metal dur, filet: M2,5x0,45
  • Forţă de măsurare: ≤ 1,5 N
  • ON/OFF: Da
  • PRESETARE: Da
  • Blocare tastatură: Da
  • Rezoluție selectabilă a barei analogice: Da
  • Direcție de numărare comutabilă: Da
  • ZERO/ABS: Da
  • Inch/Metric: Metric

Interfață bidirecțională Digimatic S1: Da
Setarea opririi automate: Da
Livrat: Inclusiv cutie și prelungitori de 10, 20, 30 (2 bucăți) și 100 mm, precum și element de contact 21JAA224
Precizie: ± 20 µm
Rezoluție analogică a barei comutabilă: Da
Funcție de avertizare calibrare: Da
Pas digital comutabil: Nu
Tastă pentru potrivire: Da
Digital/Analog: Digital

Livrare:

Inclusiv cutie și prelungitori de 10, 20, 30 (2 bucăți) și 100 mm, precum și element de contact 21JAA224. Șubler de adâncime cod L40010 14527, transmițător cod 498894 BUZZ, modul de conectare cod 498885 DG.