Digitales Tiefenmessgerät, 0-200 mm, 0,01 mm, Set inkl. Sender U-WAVE Bluetooth® und Anschlußeinheit, Typ: SET

Artikel-Nr.: 404181 SET
Rabatt
934,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.12.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennspannung 3 V
Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Lithium (Li)
Betriebsdauer 7.000 h
Internationale Baugröße Knopfzelle (CR2032)
wiederaufladbar nein
Länge gesamt L 190 mm
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Breite gesamt B 165 mm
Höhe gesamt H 50 mm
Anzeige digital
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 12,7 mm
Messkraft max. 1,5 N
Energieversorgung Batteriebetrieben
Fehlergrenze 0,02 mm
Schnittstelle Digimatic
Preset-Funktion ja
Kalibrierbar ja
Inhalt Set
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 404181 SET
Herstellernummer 547-211A-BT
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Das Set umfasst präzise aufeinander abgestimmte Mitutoyo Komponenten für die digitale Messwerterfassung und Weiterverarbeitung. Es besteht aus einem Tiefenmessgerät, einem Sender sowie einer Anschlusseinheit.

Beschreibung:

Dieser ABSOLUTE Digimatic Tiefenmesser bietet Ihnen folgende Vorteile:

Ausgestattet mit ABSOLUTE Digimatic Messuhr ID-C
Ausgestattet mit einer gehärteten, präzisionsgeschliffenen und feinstgelappten Messbrücke

Merkmal:

  • ABS/INC (INC ZERO): Ja
  • Alarm: Niederspannung, Einstellfehler, Sensorfehler, Displayüberlauf etc.
  • Alte Artikelnummer: 547-211
  • Automatisches Abschalten: Ja
  • Batterielebensdauer: Ca. 7000 Stunden
  • Benutzerdefinierte Tasten: Ja
  • Berechnungsfunktion (mit Formel): Ja
  • DATA/HOLD: Ja
  • Digital/Analog: Digital
  • Ebenheit Brücke: 5 µm
  • Energieversorgung: 1x Batterie CR2032 (3V)
  • Genauigkeit: +/- 20 µm
  • GO/+/-NG Bewertung: Ja
  • Größe / Abmessung: 0,19 X 0,165 X 0,05 M
  • Hub: 12.7
  • Kalibrierwarnfunktion: Ja
  • Maßstab: Kapazitiver ABSOLUTE linearer Encoder
  • MAX/MIN BEREICH: Ja
  • Messeinsatz: Hartmetallkugel, Gewinde: M2,5x0,45
  • Messkraft: ≤ 1.5 N
  • ON/OFF: Ja
  • PRESET: Ja
  • Tastensperre: Ja
  • Wählbare Analogbalken Auflösung: Ja
  • Zählrichtung umschaltbar: Ja
  • ZERO/ABS: Ja
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Digimatic S1 Bidirektionale Schnittstelle: Ja
Einstellung der automatischen Abschaltung: Ja
Geliefert: Inklusive Box und Verlängerungen 10, 20, 30 (2 Stück), 100 mm, Kontaktpunkt 21JAA224
Genauigkeit: ± 20 µm
Analoge Balkenauflösung umschaltbar: Ja
Kalibrierungs-Warnfunktion: Ja
Digitaler Schritt umschaltbar: Nein
Tasten zum Anpassen: Ja
Digital/Analog: Digital

Lieferumfang:

Inklusive Box und Verlängerungen 10, 20, 30 (2 Stück ), 100 mm, Messeinsatz 21JAA224. Tiefenmessgerät Nr. L40010 14527, Sender Nr. 498894 BUZZ, Anschlusseinheit Nr. 498885 DG.