Digitální hloubkoměr 0–200 mm, 0,01 mm, sada, včetně vysílače U-WAVE Bluetooth® a připojovací jednotky, Typ: SET

Artiklové číslo: 404181 SET
Sleva
24 051,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovité napětí 3 V
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Doba provozu 7 000 h
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Nabíjecí ne
Celková délka L 190 mm
Celková šířka B 165 mm
Celková výška H 50 mm
Ukazatel digitální
Rozsah měření min. 0 mm
Obal Bedna / krabice / box
Rozsah měření max. 12,7 mm
Měřicí síla max. 1,5 N
Mez chyby 0,02 mm
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Rozhraní Digimatic
Funkce Preset ano
Obsah sada
Lze kalibrovat ano
Druh produktu číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 404181 SET
Číslo výrobce 547-211A-BT
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Sada obsahuje přesně vzájemně sladěné komponenty Mitutoyo pro digitální sběr naměřených hodnot a jejich další zpracování. Obsahuje hloubkoměr, vysílač a připojovací jednotku.

Popis:

Tento hloubkoměr ABSOLUTE Digimatic nabízí následující výhody:

Je vybaven číselníkovým úchylkoměrem ABSOLUTE Digimatic ID-C
a kaleným, precizně broušeným a velmi jemně lapovaným měřicím můstkem

Charakteristika:

  • ABS/INC (VČETNĚ NULY): Ano
  • Alarm: Nízké napětí, chyba nastavení, chyba snímače, překročení rozsahu displeje atd.
  • Původní číslo výrobku: 547-211
  • Automatické vypnutí: Ano
  • Životnost akumulátoru: cca 7000 hodin
  • Vlastní uživatelem definovaná tlačítka: Ano
  • Výpočetní funkce (se vzorcem): Ano
  • DATA/HOLD: Ano
  • Digitální/analogové: Digitální
  • Rovinnost můstku: 5 µm
  • Zásobování energií: 1x baterie CR2032 (3V)
  • Přesnost: +/- 20 µm
  • Hodnocení GO/+/-NG: Ano
  • Velikost / rozměry: 0,19 x 0,165 x 0,05 M
  • Zdvih: 12,7
  • Funkce varování při kalibraci: Ano
  • Měřítko: Kapacitní lineární enkodér ABSOLUTE
  • ROZSAH MAX/MIN: Ano
  • Měřicí nástavec: Kulička z tvrdokovu, závit: M2,5x0,45
  • Měřicí síla: ≤ 1,5 N
  • ON/OFF: Ano
  • PRESET: Ano
  • Zámek tlačítek: Ano
  • Volitelné rozlišení analogového sloupce: Ano
  • Směr počítání lze přepnout: Ano
  • ZERO/ABS: Ano
  • Palcové/metrické: Metrické

Digimatic S1 – obousměrné rozhraní: Ano
Nastavení automatického vypnutí: Ano
Dodání: Včetně boxu a prodloužení 10, 20, 30 (2 ks), 100 mm, kontaktní bod 21JAA224
Přesnost: ± 20 µm
Analogové rozlišení sloupců lze přepnout: Ano
Funkce varování při kalibraci: Ano
Digitální krok lze přepnout: Ne
Tlačítka pro přizpůsobení: Ano
Digitální/analogové: Digitální

Rozsah dodávky:

Včetně boxu a prodloužení 10, 20, 30 (2 ks) a 100 mm, měřicí vložka 21JAA224. Hloubkoměr č. L40010 14527, vysílač č. 498894 BUZZ, připojovací jednotka č. 498885 DG.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost