{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Nazivna napetost | 3 V | |
| Število vključenih baterij | 1 kos | |
| Vrsta baterije | litij (Li) | |
| Čas delovanja | 7.000 h | |
| Mednarodna velikost izvedbe | gumbasta baterija (CR2032) | |
| Možnost ponovnega polnjenja | ne | |
| Skupna dolžina L | 190 mm | |
| Celotna širina B | 165 mm | |
| Celotna višina H | 50 mm | |
| Prikaz | digitalno | |
| Merilno območje min. | 0 mm | |
| Embalaža | škatla/zaboj/vložek | |
| Merilno območje maks. | 12,7 mm | |
| Merilna sila maks. | 1,5 N | |
| Točnost | 0,02 mm | |
| Napajanje | baterijsko napajanje | |
| Vmesnik | Digimatic | |
| Funkcija prednastavitve | Da | |
| Vsebina | garnitura | |
| Mogoče kalibrirati | Da | |
| Vrsta izdelka | merilna ura |
| Številka izdelka | 404181 SET | |
| Številka proizvajalca | 547-211A-BT | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |