Misuratore di profondità digitale, 0-200 mm, 0,01 mm, set incl. trasmettitore U-WAVE Bluetooth® e unità di collegamento, Tipo: SET

Codice art.: 404181 SET
Sconto
934,00 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tensione nominale 3 V
Numero di batterie contenute 1 pz.
Tipo di batteria Litio (Li)
Durata 7.000 h
Dimensioni internazionali Batteria a bottone(CR2032)
Ricaricabile no
Lunghezza complessiva L 190 mm
Larghezza complessiva B 165 mm
Altezza complessiva H 50 mm
Visualizzazione es. digitale
Campo di misura min. 0 mm
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Campo di misura max. 12,7 mm
Forza di misura max. 1,5 N
Limite d’errore 0,02 mm
Alimentazione Funzionamento a batteria
Interfaccia Digimatic
Funzione di PRESET si
Contenuto set
Tarabile si
Tipo di prodotto comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 404181 SET
Codice del produttore 547-211A-BT
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Il set comprende componenti Mitutoyo perfettamente coordinati tra loro per l’acquisizione digitale dei valori di misura e la loro successiva elaborazione. È composto da un misuratore di profondità, da un trasmettitore e da un’unità di collegamento.

Descrizione:

Questo misuratore di profondità ABSOLUTE Digimatic offre i seguenti vantaggi:

dotato di comparatore ABSOLUTE Digimatic ID-C
dotato di una staffa di appoggio temprata, rettificata con precisione e finemente lappata

Proprietà:

  • ABS/INC (INC ZERO): Sì
  • Allarme: Bassa tensione, errore di regolazione, errore del sensore, overflow del display ecc.
  • Vecchio numero articolo: 547-211
  • Spegnimento automatico: Sì
  • Durata della batteria: ca. 7000 ore
  • Tasti personalizzati: Sì
  • Funzione di calcolo (con formula): Sì
  • DATA/HOLD: Sì
  • Digitale/analogico: Digitale
  • Planarità della staffa: 5 µm
  • Alimentazione: Una batteria CR2032 (3V)
  • Precisione: +/- 20 µm
  • Valutazione GO/+/-NG: Sì
  • Dimensioni: 0,19 X 0,165 X 0,05 M
  • Corsa: 12,7
  • Funzione di avviso di calibrazione: Sì
  • Riga graduata: Encoder lineare capacitivo ABSOLUTE
  • INTERVALLO MASSIMO/MINIMO: Sì
  • Punta di contatto: Sfera in metallo duro, filettatura: M2,5x0,45
  • Forza di misura: ≤ 1,5 N
  • ON/OFF: Sì
  • PRESET: Sì
  • Blocco tasti: Sì
  • Risoluzione selezionabile della barra analogica: Sì
  • Senso di conteggio reversibile: Sì
  • ZERO/ABS: Sì
  • Pollici/misure metriche: Metrico

Interfaccia bidirezionale Digimatic S1: Sì
Impostazione dello spegnimento automatico: Sì
Fornito: Incluso: scatola e prolunghe da 10, 20, 30 (2 pezzi), 100 mm, punto di contatto 21JAA224
Precisione: ± 20 µm
Risoluzione analogica a barre reversibile: Sì
Funzione di avviso di taratura: Sì
Incremento digitale reversibile: No
Tasti di regolazione: Sì
Digitale/analogico: Digitale

Fornitura:

Incluse: scatola e prolunghe da 10, 20, 30 (2 pezzi), 100 mm, inserto di misurazione 21JAA224. Misuratore di profondità n. art. L40010 14527, trasmettitore n. art. 498894 BUZZ, unità di collegamento n. art. 498885 DG.