{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Nominel spænding | 3 V | |
| Antal medfølgende batterier | 1 stk. | |
| Batteritype | litium (Li) | |
| Driftstid | 7.000 h | |
| International konstruktionsstørrelse | knapcellebatteri (CR2032) | |
| Gengenopladelig | nej | |
| Samlet længde L | 190 mm | |
| Totalbredde B | 165 mm | |
| Samlet højde H | 50 mm | |
| Display | digital | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Emballage | kasse / Æske / Boks | |
| Måleområde maks. | 12,7 mm | |
| Målekraft maks. | 1,5 N | |
| Fejlgrænse | 0,02 mm | |
| Energiforsyning | batteridrevet | |
| Grænseflade | Digimatic | |
| Preset-funktion | ja | |
| Indhold | set | |
| Kan kalibreres | ja | |
| Produkttype | måleur |
| Artikelnummer | 404181 SET | |
| Producentnummer | 547-211A-BT | |
| Producent/ansvarlig person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |