Cyfrowy czujnik zegarowy, mierniki do otworów ID-C, 12,7 mm, 0,001 mm, płaska ścianka tylna, zestaw zawierający nadajnik U-Wave-TM, moduł przyłączeniowy i płytę montażową, typ: SET

Nr art.: 404176 SET
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta ID-C112GXB2
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 12,7 mm
Pomiar siły maks. 1,5 N
Powtarzalność 2 µm
Granica błędu 0,003 mm
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Protokół kontrolny tak
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 404176 SET
Numer producenta 543-310B-10-IEEE
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Zestaw zawiera precyzyjnie dopasowane do siebie elementy firmy Mitutoyo służące do cyfrowego rejestrowania wyników pomiarów i ich dalszego przetwarzania. Składa się z czujnika zegarowego, nadajnika oraz modułu przyłączeniowego.

Opis:

Ten czujnik zegarowy został opracowany specjalnie z myślą o przyrządach do pomiarów wewnętrznych i ma następujące zalety: Utrzymanie minimalnej wartości średnicy otworu. Analogowe wskazanie paska na wyświetlaczu (możliwość przełączania na 12 różnych skali). Analiza tolerancji GO/NG. Możliwość wyboru trybu „FAST” do rejestracji wartości szczytowych; cykl aktualizacji 20 ms lub 50 wartości pomiarowych/sekundę. Łatwa regulacja dzięki nawigacji w menu na wyświetlaczu. Korzystając z komputera i opcjonalnego interfejsu USB, można dokonać ustawienia czujnika zegarowego w specjalnym programie.

Cecha szcz.:

  • Alarm: Niskie napięcie, błąd ustawienia, błąd czujnika, błąd przepełnienia itp.
  • Poprzedni numer artykułu: 543-310B
  • Przełączanie zakresu pomiaru analogowego: Tak
  • Wyświetlacz: LCD, wysokość cyfr 8 mm, obracany o 330°
  • Żywotność baterii: Tryb standardowy: ok. 1 roku
    Tryb szybki: Ok. 4,5 miesiąca
  • Funkcje DATA/HOLD: Tak
  • Wyprowadzenie danych Digimatic: Tak
  • Cyfrowe/analogowe: Cyfrowe
  • Skala cyfrowa: Liniowy enkoder absolutny z pojemnością elektrostatyczną
  • Zasilanie energią: 1 bateria CR2032
  • Blokada funkcji: Tak
  • Analiza GO/+/-NG: Tak
  • Wartość graniczna odchyłki pomiarowej, E MPE (cały zakres pomiaru): 0 003 mm
  • H MPE (histereza): 0,002 mm
  • Maksymalna prędkość reakcji: nieograniczona
  • Zakres pomiarowy: 12,7
  • Wkładka pomiarowa: Kulka z węglików spiekanych, gwint: M2,5x0,45
  • Częstotliwość pomiaru (MAKS./MIN./RANGE): Tryb standardowy: 10 razy/s
    Tryb szybki: 50 razy/s, (prędkość trzpienia pomiarowego maks. 50 µm/s dla pomiaru wartości szczytowych)
  • Nacisk pomiarowy:
  • Nacisk pomiarowy MPL: ≤1,5 N
  • Funkcja zatrzymywania wartości min.: Tak
  • Model: ID-C112GXB2
  • ON/OFF: Tak
  • PRESET 3 x: Tak
  • R MPE (dokładność powtórzeń): 0,002 mm
  • ⌀ chwytu: 8 mm
  • Tryb szybkiego pomiaru: Tak
  • Stopień ochrony: IP42
  • Typ: DIN EN ISO
  • Odczyt co: 0,001 mm/0,01 mm
  • Calowe/metryczne: Wymiar metryczny

Maks. szybkość reakcji: nieograniczona
Częstotliwość pomiaru (MAKS./MIN./ZAKRES): Tryb standardowy: 10 razy/s Tryb szybki: 50 razy/s (prędkość trzpienia maks. 50 µm/s dla pomiaru wartości szczytowych)
Cale metryczne: Wymiar metryczny
Maks. dopuszczalny błąd
E MPE (cały zakres): 0,003 mm
Rozdzielczość cyfrowa: 0,001 mm/0,01 mm
Wyświetlacz: LCD, wysokość znaków 8 mm, obracany o 330°
Zakres: 12,7 mm
R MPE (odtwarzalność): 0,002 mm
Nacisk pomiarowy: ≤ 1,5 N
Cyfrowe/analogowe: Cyfrowe
Przymiar: Liniowy enkoder absolutny z pojemnością elektrostatyczną
⌀ trzonka: 8 mm
Stopień ochrony: IP42

W dostawie:

W zestawie: bateria CR2032, certyfikat producenta. Czujnik zegarowy nr L40010 14379, nadajnik nr 498892 BUZZ, moduł przyłączeniowy nr L40950 1, płyta montażowa L40700 586.