Ausführung:
Das Set umfasst präzise aufeinander abgestimmte Mitutoyo Komponenten für die digitale Messwerterfassung und Weiterverarbeitung. Es besteht aus einer Messuhr, einem Sender sowie einer Anschlusseinheit.
Beschreibung:
Diese Messuhr wurde speziel für Innenmessgeräte entwickelt und bietet folgende Vorteile: Der Minimalwert des Bohrungsdurchmessers wird gehalten Analoge Balkenanzeige im Display (umschaltbar auf 12 verschiedene Skalen) • GO/NG Toleranzbewertung „FAST“ Modus wählbar zur Erfassung der Spitzenwerte ; Erfassungszyklus 20 ms bzw. 50 Meßwerte/s Einfache Einstellung durch Menüführung im Display Mit einem PC und optionalem USB Interface kann die Messuhr mit einem speziellen Programm eingestellt werden.
Merkmal:
- Alarm: Niedrige Spannung, Einstellfehler, Sensorfehler, Überlauffehler etc.
- Alte Artikelnummer: 543-310B
- Analog Messbereich umschaltbar: Ja
- Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 8 mm, 330° drehbar
- Batterielebensdauer: Standardmodus: ca. 1 Jahr
Schnellmodus: Ca. 4,5 Monate - DATA/HOLD: Ja
- Digimatic Datenausgabe: Ja
- Digital/Analog: Digital
- Digitale Skale: Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität
- Energieversorgung: 1x Batterie CR2032
- Funktionssperre: Ja
- GO/+/-NG Bewertung: Ja
- Grenzwert der Messabweichung , E MPE (ganzer Messbereich): 0.003 mm
- H MPE (Umkehrspanne): 0,002 mm
- Max. Reaktions-, geschwindigkeit: Unbegrenzt
- Messbereich: 12.7
- Messeinsatz: Hartmetallkugel, Gewinde: M2,5x0,45
- Messfrequenz (MAX/MIN/RANGE): Standardmodus: 10 Mal/s
Schnellmodus: 50 Mal/s, (Messbolzengeschwindigkeit max. 50 µm/s für Spitzenmessung) - Messkraft:
- Messkraft MPL: ≤1.5 N
- Min. Haltewert: Ja
- Modell: ID-C112GXB2
- ON/OFF: Ja
- PRESET 3 x: Ja
- R MPE (Wiederholpräzision): 0,002 mm
- Schaft ∅: 8 mm
- Schneller Messmodus: Ja
- Schutzart: IP42
- Typ: DIN EN ISO
- Ziffernschrittwert: 0.001 mm/0,01 mm
- Zoll/Metrisch: Metrisch
Max. Reaktionsgeschwindigkeit: Unbegrenzt
Messfrequenz (MAX/MIN/BEREICH): Standardmodus: 10 mal/s schneller Modus: 50 mal/s (Stößelgeschwindigkeit max. 50 µm/s für Spitzenmessung)
Inch-Metrisch: Metrisch
Max. Zulässiger Fehler
E MPE (Gesamtbereich): 0,003 mm
Digitaler Schritt: 0,001 mm/0,01 mm
Anzeige: LCD, Zeichenhöhe 8 mm, 330° drehbar
Bereich: 12,7 mm
R MPE (Reproduzierbarkeit): 0,002 mm
Messkraft: ≤ 1,5 N
Digital/Analog: Digital
Maßstab: Elektrostatisch kapazitiver absoluter linearer Encoder
Stiel-⌀: 8 mm
Schutzart: IP42
Lieferumfang:
Inklusive CR2032 Batterie, Herstellerprüfzertifikat. Messuhr Nr. L40010 14379, Sender Nr.
498892 BUZZ, Anschlusseinheit Nr. L40950 1, Montageplatte L40700 586.