Ceas comparator digital, aparate de măsurare pentru găuri ID-C, 12,7 mm, 0,001 mm, perete posterior plat; set care include transmițătorul U-Wave-TM, modulul de conectare și placa de montare, Tip: SET

Cod articol.: 404176 SET
Reducere
916,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 dec. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului ID-C112GXB2
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 12,7 mm
Forța de măsurare max. 1,5 N
Repetabilitate 2 µm
Eroare de toleranţă 0,003 mm
Diametrul arborelui de prindere 8 mm
Certificat de verificare da
Cuprins set
Tip produs ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 404176 SET
Număr producător 543-310B-10-IEEE
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Setul cuprinde componente Mitutoyo perfect coordonate, destinate înregistrării digitale a valorilor măsurate și prelucrării ulterioare a acestora. Acesta include un ceas comparator, un transmițător și un modul de conectare.

Descriere:

Acest ceas comparator a fost conceput special pentru aparate de măsurare de interior și oferă următoarele avantaje: Se menține valoarea minimă a diametrului găurii Afişaj analogic pe ecran printr-un grafic cu bare (comutabil între 12 scale diferite) Evaluare toleranţă TRECE/NU TRECE. Modul ”FAST” selectabil pentru înregistrarea valorilor de vârf; ciclu de înregistrare 20 ms sau 50 valori măsurate/secundă Reglare simplă prin navigare în meniu, în afișaj Cu un PC şi cu o interfaţă USB opţională, ceasul comparator poate fi parametrizat printr-un program special.

Caracteristică:

  • Alarmă: Tensiune scăzută, eroare de reglare, eroare de senzor, eroare de depășire etc.
  • Cod vechi articol: 543-310B
  • Domeniu de măsurare analogic comutabil: Da
  • Afişaj: Ecran LCD, înălțimea cifrelor de 8 mm, rotativ la 330°
  • Durabilitatea bateriei: Mod standard: cca. 1 an
    Mod rapid: cca. 4,5 luni
  • DATA/HOLD: Da
  • Ieșire date Digimatic: Da
  • Digital/Analog: Digital
  • Scală digitală: Encodere liniare absolute cu capacitate electrostatică
  • Alimentare cu energie: 1x baterie CR2032
  • Blocarea funcțiilor: Da
  • Evaluare TRECE/+/-NU TRECE: Da
  • Valoarea-limită a deviației de măsurare, E MPE (interval complet de măsurare): 0.003 mm
  • H MPE (marjă de inversare): 0,002 mm
  • Viteza max. de reacție: Nelimitată
  • Domeniu de măsurare: 12,7
  • Vârf de măsurare: Bilă din metal dur, filet: M2,5x0,45
  • Frecvență de măsurare (MAX/MIN/INTERVAL): Mod standard: 10 ori/s
    Mod rapid: 50 de ori/s (viteză max. palpator de măsurare: 50 µm/s pentru măsurarea vârfului)
  • Forţă de măsurare:
  • Forță de măsurare MPL: ≤1,5 N
  • Valoarea min. de menținere: Da
  • Model: ID-C112GXB2
  • ON/OFF: Da
  • PRESET 3 x: Da
  • R MPE (precizie de repetabilitate): 0,002 mm
  • ∅ tijă: 8 mm
  • Mod de măsurare rapidă: Da
  • Tip de protecţie: IP42
  • Tip: DIN EN ISO
  • Increment: 0.001 mm/0,01 mm
  • Inch/Metric: Metric

Viteză max. de reacţie: Nelimitată
Frecvență de măsurare (MAX/MIN/INTERVAL): Mod standard: Mod de 10 ori/s: 50 de ori/s (viteză max. piston: 50 µm/s pentru măsurarea vârfului)
Inch-metric: Metric
Eroarea
max. admisibilă E MPE (interval total): 0,003 mm
Pas digital: 0,001 mm/0,01 mm
Afişaj: LCD, înălțime caractere de 8 mm, rotativ la 330°
Domeniu: 12,7 mm
R MPE (reproductibilitate): 0,002 mm
Forţă de măsurare: ≤ 1,5 N
Digital/Analog: Digital
Riglă: Codificator liniar absolut electrostatic capacitiv
⌀ coadă: 8 mm
Tip de protecţie: IP42

Livrare:

Inclusiv baterie CR2032, certificat de conformitate al producătorului. Ceas comparator cod L40010 14379, transmițător cod 498892 BUZZ, modul de conectare cod L40950 1, placă de montare L40700 586.